Produktbeschreibung:Gelenk verschraubt Ausführung nach DIN 3123 - C 20 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für S...
Ausführung: verchromt, poliert ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208 Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, bzw. Stiftarretierung Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316
in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosio...
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten Mit Bohrung für Sicherungsstift oder Sicherungsfeder und Rille für O-Ring Oberfläche: brüniert, geölt DIN 312...
in Anlehnung an DIN 3123 / ISO 3316 Vierkantantrieb in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelarretierung Innenvierkant in Anlehnung an DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille funkenfrei explosio...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Produktinformation: Achtung: Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Ausführung: für Maschinenschrauber Sonderstahl, phosphatiert Vierkant nach DIN 3121, Form F und H, ISO 1174
Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten Antrieb mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung, Abtrieb mit Stiftsicherung Oberfläche: verchromt DIN 3123, ISO ...
Facom J.229A Griff mit Kardangelenk 3/8" 460 mm T-Griff mit Kardangelenk Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8") 460 mm lang Produktstärken: Das Kardangelenk überträgt hohe Anziehdrehmomente und hält de...
BGS 197 Kraft Kardangelenk für Schlagschrauber Antrieb / Abtrieb 20mm (3/4") Beschreibung: Kugelgelenk geeignet für Schlagschrauber geeignet für Hand- und Schlagschrauberbetrieb mit Aufnahme für Ar...