Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kardangelenk 3/4", ELORA-770-S6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KARDANGELENK 3/4", ELORA-770-S6
KARDANGELENK 3/4", ELORA-770-S6
20
3-4
Made in Germany
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0770020602000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0770020602000
EAN/GTIN:
     4022989058236
Suchbegriffe:
Kardangelenk
kardangelenk elora 3/4
kardangelenk
kardangelenk 3/4"

Ausführung:
verchromt, poliert
ELORA-Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208
Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung, bzw. Stiftarretierung
Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316

Weitere Informationen:
Gewicht:
465 g
Länge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Gelenkstück, Gleitstücke, Antriebswerkzeug 3/4
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,67*
€ 74,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,90*
€ 60,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0771010182000
ab € 7,79*
Zubehör
Elora
0771010192000
ab € 7,79*
Zubehör
Elora
0771010212000
ab € 7,78*
Zubehör
Elora
0771010222000
ab € 7,88*
Zubehör
Elora
0771010232000
ab € 7,89*
Zubehör
Elora
0771010242000
ab € 8,00*
Zubehör
Elora
0771010252000
ab € 8,38*
Zubehör
Elora
0771010262000
ab € 8,36*
Zubehör
Elora
0771010272000
ab € 8,32*
Zubehör
Elora
0771010282000
ab € 8,98*
Zubehör
Elora
0771010292000
ab € 9,00*
Zubehör
Elora
0771010302000
ab € 8,99*
Zubehör
Elora
0771010322000
ab € 9,28*
Zubehör
Elora
0771010332000
ab € 9,67*
Zubehör
Elora
0771010342000
ab € 12,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.