Produktbeschreibung:Maschinenbetätigt, Fixierung durch Sicherungsring/-Stift Oberfläche phosphatiert Verbindungsvierkant nach DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 12,5...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Ausführung: Zubehör für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C6.3, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb
Produktbeschreibung:Gelenk verschraubt Ausführung nach DIN 3123 - C 6,3 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, mit Kugelfangri...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, geschliffen,...
Produktbeschreibung:Gelenk verschraubt Ausführung nach DIN 3123 - C 20 Matt verchromt Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - D 20, ISO 1174, mit Bohrung für S...
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Kugelarretierung Vanadium-Stahl 31CrV3, matt verchromt
Produktbeschreibung:Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt
Ausführung: Zubehör für Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Innenvierkantantrieb nach DIN 3120-C12.5, ISO 1174 mit Kugelarretierung, Vanadium-Stahl, verchromt, für den Handbetrieb
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN 3123, ISO 3316 Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze mit Vierkantantrieb nach DIN 3120, ISO 1174, mit Stiftsicherung Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt