Kettenständer-Set Secur 3 mit Hartgummifuß Pfosten: rot/weiß Secur 3 – Kettenständer mit viereckigem Standfuß besonders leichte Ketten-Warnständer für einfaches und mobiles Absperren aus hochwertig...
Kettenpfosten • Material: aus PP-Polycarbonat • Farbe rot-weiß • Mit retroreflektierenden Streifen, Reflexionsklasse RA 2 • Weiße Schrauböse mit M36-Gewinde zur Aufnahme von Schildern
Kettenständer mit hoher Standfestigkeit für den Innen- und vorübergehenden Ausseneinsatz. Grosse Pfostenabstände ermöglichen ein besonders effizientes Absperren. Stabiler Pfosten aus einem Stück. D...
Kettenständer-Set, runder Kunststofffuß, befüllbar, 6 Pfosten, 10 m Kette, rot / weiß. Mit Sand oder Wasser zu befüllen. Für einfaches, schnelles und mobiles Absperren im Innen- und bedingt im Auße...
Das Kettenpfosten 6er-Set 'Maxi Plus' aus Polypropylen ist die perfekte Lösung für die schnelle und effektive Absperrung von Bereichen. Mit einer Höhe von 1200 mm und einem Pfostendurchmesser von 1...
Mobiler Kettenständer mit Ösenkappe Pfosten: rot/weiß Schwerer Kettenwarnständer EXTERN besonders robust und standfest zur temporären Absperrung von Gefahrenstellen im Außenbereich massiver, runder...
Absperrkette für Mobile Kettenständer, Länge 10 m, rot/weiß Die Absperrkette für mobile Kettenständer sorgt für eine vorschriftsmäßige Abgrenzung von Gefahrenzonen. Die Kette ist auch eine geeignet...
Steinbock® Kettenständer-Set, 4 Ständer, rot-weiß Das schnelle Ab- und Entsperren von Innen- und Außenbereichen wird mit dem Steinbock® Kettenständer-Set bestehend aus 4 Ständern ganz einfach. Die ...
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse Urbanus Aluminiumabsperrpfosten rot/weiß mit Kettenkopf Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse ...
Der Kettenpfosten 'Cloud' aus Kunststoff ist mit einer Höhe von 950 mm und einem Durchmesser von 40 mm ideal für die Abgrenzung von Bereichen. Das leichte Gewicht von ca. 3 kg macht die Aufstellung...
Mobiler Kettenständer PRO Aluminiumpfosten: rot/weiß Mottez mobiler Kettenständer PRO Aluminiumpfosten stabiler Fuß: 6,5 kg Pfostenhöhe: 100 cm Pfostendurchmesser: 5,0 cm Fußdurchmesser: 36,0 cm Hi...
Sperrpfosten,mit einer Öse, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln mit Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte ...
Der rot und weiße Kettenpfosten 'Jumbo' aus Polypropylen mit einer Höhe von 1000 mm und einem Durchmesser von 63 mm ist nicht nur robust, sondern auch leicht zu erkennen. Mit einem Gewicht von ca. ...
Sperrpfosten, mit zwei Ösen, feuerverzinkt und rot-weiß lackiert, zum Aufdübeln m. Bodenplatte Stahl-Sperrpfosten zum Abgrenzen von Fahrbahnen, Gehwegen, Parkplätzen mit angeschweißter Bodenplatte ...