Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 60 mm, Dreikantschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA840624
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-04-0003 / AS624RW DK
EAN/GTIN:
     4050576050127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen und Kettenkopf herausnehmbar mit Bodenhülse
Urbanus Aluminiumabsperrpfosten rot/weiß mit Kettenkopf

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Kettenkopf ermöglicht die Anbringung von Absperrketten
  • Verriegelung über Dreikantschloss

Oberfläche/Material:

  • Aluminium weiß pulverbeschichtet
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Pfosten-Ø: 6,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,25 - 6,0 kg

Länge: 116,0 cm

 


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Gewicht [kg]:
1,7
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Montageort:
Boden
Verbindungselement:
Kette
Verschluss:
Dreikant
Material:
Aluminium
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
51 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 74,11*
€ 94,86*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,40*
€ 96,33*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,90*
€ 99,50*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,93*
€ 105,03*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 100,96*
€ 125,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,41*
€ 148,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,14*
€ 142,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,17*
€ 134,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,96*
€ 120,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK
ab € 26,38*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis PZ
ab € 22,52*
Zubehör
Urbanus
Aufpreis DK+PZ
ab € 28,74*
Zubehör
Urbanus
BD 76
ab € 18,97*
Zubehör
Carl Turck
0071901862
ab € 9,89*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,44*
Zubehör
k.A.
ab € 3,54*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 1,98*
Zubehör
k.A.
ab € 12,81*
Zubehör
k.A.
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.