| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
KG Abzweig KGEA 125/125/87° (2 Angebote) KG Abzweig KGEA 125/125/87° Abzweig DN/OD 125/125 87 Grad KGEA Abzweig DN 125/125 87 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedu... |
Ostendorf Kunststoffe 221400 |
ab € 4,03* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 220300 |
ab € 2,17* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 772330 |
ab € 8,71* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 772560 |
ab € 39,76* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 221300 |
ab € 3,74* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 774330 |
ab € 13,20* pro Stück |
| |
KG Abzweig KGEA 200/200/45° (2 Angebote) KG Abzweig KGEA 200/200/45° Abzweig DN/OD 200/200 45 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasser... |
Ostendorf Kunststoffe 223300 |
ab € 9,72* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 772340 |
ab € 12,57* pro Stück |
| |
KG Abzweig KGEA 110/110/87° (3 Angebote) KG Abzweig KGEA 110/110/87° Abzweig DN/OD 110/110 87 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedungsbereich: erdverlegte Abwasser... |
Ostendorf Kunststoffe 220400 |
ab € 2,03* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 772440 |
ab € 12,99* pro Stück |
| |
KG Abzweig KGEA 125/110/45° (3 Angebote) KG Abzweig KGEA 125/110/45° KG-Einfachabzweig DN 125/100 45° KGEA Abzweig DN 125/110 45 Grad Abzweig DN/OD 125/110 45 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 20... |
Ostendorf Kunststoffe 221310 |
ab € 3,42* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 772350 |
ab € 13,93* pro Stück |
| |
KG Abzweig KGEA 125/110/87° (2 Angebote) KG Abzweig KGEA 125/110/87° Abzweig DN/OD 125/110 87 Grad KGEA Abzweig DN 125/110 87 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedu... |
Ostendorf Kunststoffe 221410 |
ab € 3,90* pro Stück |
| |
KG Abzweig KGEA 160/110/87° (2 Angebote) KG Abzweig KGEA 160/110/87° Abzweig DN/OD 160/110 87 Grad KGEA Abzweig DN 160/110 87 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedu... |
Ostendorf Kunststoffe 222420 |
ab € 3,95* pro Stück |
| |
KG Abzweig KGEA 160/125/45° (3 Angebote) KG Abzweig KGEA 160/125/45° Abzweig DN/OD 160/125 45 Grad KGEA Abzweig DN 160/125 45 Grad Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm Anwedu... |
Ostendorf Kunststoffe 222310 |
ab € 4,34* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema KG-Abzweig | | ![](/p.gif) | KG-Abzweige – Fittings mit drei Anschlüssen für KG-Rohre
Die KG-Abzweige führen drei Entwässerungsrohre zusammen. Sie bieten sich für Fall- und Sammelleitungen in Gebäuden und Häusern an. Die KG-Abzweige unterscheiden sich im Winkelmaß des dritten Anschlusses, den Größen und Beständigkeiten voneinander.
KG-Abzweige im Überblick
Die KG-Abzweige sind Fittings oder Verbinder für KG-Rohre. Unter der Bezeichnung KG verbergen sich Kanalgrundrohre oder in einer weitergehenden Definition Kunststoff-Rohre allgemein. Alle KG-Abzweige sind für die Gebäudeentwässerung konzipiert. Die Fittings sind
- resistent gegen die üblichen Abwasserbestandteile,
- mechanisch belastbar,
- einfach zu montieren und leicht.
Die KG-Abzweige haben drei Anschlüsse. Zwei dieser Anschlüsse stehen sich gegenüber. Sie bieten einen Durchfluss wie ein kurzes Rohrstück oder Anschlussstück. In einem Winkel zwischen 45° und 90° wird der dritte Anschluss eingeleitet. Die KG-Abzweige führen die Abwasserleitungen in der Installation zusammen und bieten sich für die vertikale oder horizontale Montage an.
Auswahltipps für KG-Abzweige
Der Winkel ist für den störungsfreien und gleichmäßigen Abfluss entscheidend. Er sorgt für die benötigte Rohrentlüftung und den schnellen Abfluss. Für Fallleitungen in Gebäuden wird ein 87°-Winkel empfohlen. Bei dieser Anwendung kann ein 45°-Winkel die Funktion der Geruchsverschlüsse beeinträchtigen. In der horizontalen Montage der Sammelleitungen werden 45°-Abzweige eingesetzt. Das in diesem Winkel eintreffende Abwasser fließt in die Horizontale ab ohne einen Rückstau zu erzeugen. Neben dem Winkelmaß sollten die folgenden Merkmale beachtet werden:
- Nennweite, Außen- und Innendurchmesser sowie Wandstärke,
- Maße der Muffe,
- Temperatur- und Druckbereich,
- Normung und
- Beständigkeiten gegen Chemikalien.
Bei der Auswahl der Fittings sind die Maße der vorhandenen Rohrinstallation oder der Planung entscheidend. Die beste Dichtigkeit resultiert aus einer optimalen Passgenauigkeit. Die Montage der KG-Abzweige erfolgt durch Stecken. Sie sind für den Einsatz in der Gebäudeentwässerung nach DIN EN 1401-1 und DIN 19534-3 genormt. Der KG-Abzweig sollte für die Temperatur des Abzweiges geeignet sein. Die meisten Fittings bieten sich ausschließlich für Leitungsmedien mit bis zu 60 °C an. Für Abwasser mit einer Temperatur von bis zu 130 °C sind HT-Abzweige empfehlenswert.
|
|