Übersicht | "KG-Einzelmuffe"Überbegriffe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bild | | | | Bestellen | ![](/p.gif) | |
|
Ostendorf Kunststoffe 222010 |
ab € 8,52* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 222000 |
ab € 5,53* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 224010 |
ab € 17,87* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 220500 |
ab € 1,78* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 223510 |
ab € 6,19* pro Stück |
| |
KG Überschiebmuffe 125 mm (3 Angebote) KG Überschiebmuffe 125 mm KG-Überschiebmuffe DN 125 Ostendorf KG SN 4 Überschiebmuffe DN/OD 125 KGU Überschiebmuffe DN 125 Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 20... |
Ostendorf Kunststoffe 221500 |
ab € 1,55* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 221010 |
ab € 4,66* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 222500 |
ab € 2,00* pro Stück |
| |
|
|
ab € 5,21* pro Stück |
| |
|
Fränkische Rohrwerke 55864151 |
ab € 13,94* pro Stück |
| |
KG Doppelmuffen KGMM 110 mm (2 Angebote) KG Doppelmuffen KGMM 110 mm KGMM - Formteil SN 4 Formteile, glattwandig aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) gemäß DIN EN 1401-1, gemäß ÖNORM EN 1401-1, gemäß GRIS-Gütevorschrift GV 09 (G... |
Ostendorf Kunststoffe 220510 |
ab € 1,39* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 220110 |
ab € 19,79* pro Stück |
| |
|
Ostendorf Kunststoffe 777300 |
ab € 3,62* pro Stück |
| |
Sattelstück DN 300/kg-Muffe DN 200 AquaPipe/-Flex (1 Angebot) Sattelstück DN 300/kg-Muffe DN 200 AquaPipe/-Flex Anschluss für AquaPipe/-Flex DN 200 an AquaPipe ab DN 300 (AquaPipe/-Flex-Spitzende einschiebbar). Anschluss für AquaPipe/-Flex DN 150 an AquaPipe ... |
Fränkische Rohrwerke 55872300 |
ab € 179,85* pro Stück |
| |
KG Doppelmuffen KGMM 125 mm (2 Angebote) KG Doppelmuffen KGMM 125 mm KGMM - Formteil SN 4 Doppelmuffe DN/OD 125 KGMM Doppelmuffe DN 125 Ostendorf KG PVC-U, SN4/SN8 Coex und SN10 Vollwand DN/OD 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 und 500mm A... |
Ostendorf Kunststoffe 221510 |
ab € 1,82* pro Stück |
| |
![](/p.gif) Weitere Informationen zum Thema KG-Einzelmuffe | | ![](/p.gif) | KG-Überschiebmuffen für Kanalgrund-Rohre
Die Überschiebmuffen verbinden KG-Rohre miteinander. Sie ersetzen den Muffenanschluss und bieten sich für glatte Rohre an. Die geraden oder gebogenen Fittings haben je einem Muffenanschluss an jeder Seite. Die Überschiebmuffen nehmen zwei Rohre auf und verbinden sie miteinander. Diese Fittings bieten sich in der Rohrinstallation für folgende Aufgaben an:
- Verbindung glatter Rohre durch Steckmontage,
- nachträgliche Änderungen in der Installation und
- Installation mit Restrohren.
Die Überschiebmuffen ermöglichen eine Rohrinstallation durch Steckmontage, wenn eine Muffe an einem der zu verbindenden Rohre fehlt. Die beiden glatten Rohre stehen gegeneinander und lassen sich nicht durch Einstecken verbinden. Die Überschiebmuffe bietet eine professionelle Lösung, indem sie die Funktion der Rohrmuffe übernimmt.
Hinweise für die Auswahl der KG-Überschiebmuffen
Die KG-Überschiebmuffen sind ausschließlich für den materialtreuen Einsatz mit Kanalgrundrohren ausgelegt. Sie verfügen über die gleichen Werkstoffeigenschaften. Diese Fittings sind umfassend beständig gegen mechanische und chemische Einflüsse. Die KG-Überschiebmuffen lassen sich anhand der folgenden technischen Daten für die Installation vor Ort auswählen:
- Nennweite der Anschlüsse,
- gerade Verbinder oder Winkelmaß,
- Art des Dichtringes,
- Norm und Eignungen.
Das Fitting sollte den Nennweiten der zu verbindenden Rohre entsprechen. Für Richtungswechsel in der Rohrinstallation sind Bogen empfehlenswert. Sie werden mit einem definierten Winkelmaß angeboten. Die Art des Dichtringes in normaler bis großer Ausführung orientiert sich an den zu verbindenden Rohren und dem Leitungsmedium. Die Normen und Eignungen sollten entsprechend der vorhandenen Rohrinstallation gewählt werden.
Doppelmuffe, Überschiebmuffe oder Aufsteckmuffe?
Ein ähnliches Fitting ist die KG-Doppelmuffe. Sie erfüllt die gleichen Funktionen in der Installation. Die Doppelmuffe hat im Inneren einen Bund oder Steg, der die Einschubtiefe der Rohre begrenzt. Die Begriffe Überschiebmuffe und Doppelmuffe werden häufig synonym verwendet. Die Aufsteckmuffe ist eine weitere Bezeichnung für die Überschieb- oder Doppelmuffe. Im engeren Sinn ist eine Aufsteckmuffe ein Fitting für zwei glatte Rohre, das über größere Dichtmanschetten verfügt. Die KG-Überschiebmuffen werden in allen Varianten als Anschlussstücke bezeichnet.
|
|