HKD KG-Doppelmuffe m. Dichtelement EPDM DN 100 DOYMA HKD KG-Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-1404-1 für den Einsatz in Pumpensümpfen oder Lichtschächten, ideal bei dünnwa...
HKD KG-Doppelmuffe m. Dichtelement EPDM DN 125 DOYMA HKD KG-Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-1404-1 für den Einsatz in Pumpensümpfen oder Lichtschächten, ideal bei dünnwa...
HKD KG-Doppelmuffe m. Dichtelement EPDM DN 150 DOYMA HKD KG-Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-1404-1 für den Einsatz in Pumpensümpfen oder Lichtschächten, ideal bei dünnwa...
HKD KG-Doppelmuffe m. Dichtelement EPDM DN 200 DOYMA HKD KG-Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-1404-1 für den Einsatz in Pumpensümpfen oder Lichtschächten, ideal bei dünnwa...
HKD KG-Wandelement als D-Muffe Dichtelement EPDM DN 100 / 200,0 mm lg DOYMA HKD KG-Wandelement KG-Rohr als Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-1404-1 dicht beim Einbau in de...
HKD KG-Wandelement als D-Muffe Dichtelement EPDM DN 100 / 240,0 mm lg DOYMA HKD KG-Wandelement KG-Rohr als Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-1404-1 dicht beim Einbau in de...
HKD KG-Wandelement als D-Muffe Dichtelement EPDM DN 100 / 250,0 mm lg DOYMA HKD KG-Wandelement KG-Rohr als Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-1404-1 dicht beim Einbau in de...
HKD KG-Wandelement als D-Muffe Dichtelement EPDM DN 100 / 300,0 mm lg DOYMA HKD KG-Wandelement KG-Rohr als Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-1404-1 dicht beim Einbau in de...
HKD KG-Wandelement als D-Muffe Dichtelement EPDM DN 100 / 350,0 mm lg DOYMA HKD KG-Wandelement KG-Rohr als Doppelmuffe mit Dichtelement aus EPDM, KG-Rohre nach DIN-EN-1404-1 dicht beim Einbau in de...