Kippschalter waschbar Typ APEM TL. In Subminiatur-Ausführung für Leiterplattenmontage, vollständig abgedichtet, waschdicht, schwallbadfest, keine Ultraschalllötung; Rastermaß: 2,54 mm, Gehäuse: PBT...
Kippschalter Typ APEM 21000N. In sehr flacher Bauform, mit Gewindebuchse 6,35 mm (1/4); Schaltleistung: 2,0 A/250 VAC, 4,0 A/125 VAC, 4,0 A/30 VDC, Übergangswiderstand: max. 20 m Ohm, Isolationswid...
Kippschalter, 5638AB, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ström...
Kippschalter, 5639AB, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ström...
Kippschalter, 5637AB, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ström...
Kippschalter waschbar Typ APEM TL. In Subminiatur-Ausführung für Leiterplattenmontage, vollständig abgedichtet, waschdicht, schwallbadfest, keine Ultraschalllötung; Rastermaß: 2,54 mm, Gehäuse: PBT...
Kippschalter, 12149A, APEM Der Kippschalter 12149A ist eine vielseitige Komponente, die Funktionalität mit Benutzerfreundlichkeit verbindet. Mit seinem zweipoligen Design bietet er erweiterte elekt...
Kippschalter waschbar Typ APEM TL. In Subminiatur-Ausführung für Leiterplattenmontage, vollständig abgedichtet, waschdicht, schwallbadfest, keine Ultraschalllötung; Rastermaß: 2,54 mm, Gehäuse: PBT...
Kippschalter waschbar Typ APEM TL. In Subminiatur-Ausführung für Leiterplattenmontage, vollständig abgedichtet, waschdicht, schwallbadfest, keine Ultraschalllötung; Rastermaß: 2,54 mm, Gehäuse: PBT...
Kippschalter, 3546-021N000, APEM Kippschalter für Außenanwendungen, frontseitig abgedichtet nach IP67 und IP69K durch eine Silikonmembran. Rückseitige Abdichtung nach IP64 durch angespritzte Klemme...