Kippschalter, 12146AK, APEM Der Kippschalter 12146AK ist ein vielseitiger Kippschalter, der Komfort und Funktionalität in jedes elektrische System bringt. Mit seinem zweipoligen Design bietet er ei...
Kippschalter Typ APEM 21000N. In sehr flacher Bauform, mit Gewindebuchse 6,35 mm (1/4); Schaltleistung: 2,0 A/250 VAC, 4,0 A/125 VAC, 4,0 A/30 VDC, Übergangswiderstand: max. 20 m Ohm, Isolationswid...
Kippschalter, 12146A, APEM Der Kippschalter 12146A ist eine vielseitige und zuverlässige Komponente für verschiedene Anwendungen. Mit seiner zweipoligen Konfiguration sorgt er für eine effiziente e...
Kippschalter, 5646AB-2V, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe St...
Kippschalter, 5646AB, Apem Miniatur-Kippschalter, Gewindebuchse Ø 6,35 mm oder Gleitbuchse. Features * 3 Zulassungen (UL - CSA - CECC). * Verschiedene Kontaktmaterialien für niedrige und hohe Ström...
Kippschalter Typ APEM 55000. gemäß EN 61058-1, mit Zentralbefestigung 6,35 mm (1/4") und Lötanschluss. Anschlüsse mit Epoxyabdichtung; Schaltleistung: 3,0 A/250 VAC, 6,0 A/125 VAC, Spannungsfestigk...
Kippschalter, 3644NF/2, APEM Der Kippschalter 3644NF/2 mit seinem eleganten Design und seiner robusten Konstruktion ist ein Muss für jedes elektrische System. Mit seiner zweipoligen Konfiguration b...
Kippschalter, 12148A, APEM Der Kippschalter 12148A ist eine vielseitige und zuverlässige Komponente für verschiedene elektrische Anwendungen. Mit seiner zweipoligen Konfiguration bietet er erweiter...
Kippschalter, 12147AK, APEM Der Kippschalter 12147AK ist eine vielseitige und zuverlässige Option zur Steuerung von Stromkreisen. Mit seiner zweipoligen Konfiguration bietet er erhöhte Sicherheit u...
Kippschalter, 3547-021N000, APEM Kippschalter für Außenanwendungen, frontseitig abgedichtet nach IP67 und IP69K durch eine Silikonmembran. Rückseitige Abdichtung nach IP64 durch angespritzte Klemme...
Kippschalter, 12159A, APEM Der Kippschalter 12159A ist die perfekte Lösung für Ihre elektrischen Steuerungsanforderungen. Mit seinen drei Polen bietet er eine zuverlässige und effiziente Leistung. ...