Paketroller aus erstklassig verarbeiteter Aluminium-Stahlrohrkonstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen. Räder mit Polymerbereifung blaugrau spurlos, Naben mit Rollenlage...
Alu-Sackkarre Traglast 100 kg Schaufel Breite x Tiefe 483 x 343 mm Höhe x Breite 1080 x 483 mm Höhe x Breite x Tiefe geklappt 788 x 483 x 64 mm schnell und platzsparend zusammenklappbar Ladungssich...
Sackkarre mit Spanngurt klappbar, 70kg Plattform 39x28cmGegenstände bis 70kg schnell, sicher und einfach zu transportieren kann ganz leicht sein! Die klappbare Sackkarre mit Spanngurt ist ein echte...
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenlager....
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenl...
Handlich, mit großer Stahlrohr-Klappschaufel. Stabile Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Räder mit Vollgummibereifung auf Kunststoff-Felgen. Naben mit Rollenl...
VARIOfit® leichte Klappkarre aus Stahlrohr Klappkarre, 2-fach zusammenklappbar, VARIOfit® Paketroller/Klappkarre Paketroller (CV4002/CV4000) Je nach Modell 2-fach klappbar (CV4002) oder mit klappba...
Das Transportsystem TS 600 ist Ihr handlicher und leichter Alltagshelfer für mittelschwerere Lasten bis 70 kg. Mit dem kleinen Klappmaß von 43 x 73 x 6 cm und dem leichten Gewicht von nur 3,9 kg is...
Klappkarren Mapo, 109 x 49 cm Ladefläche 49 X 32 cm Aluminiumkonstruktion, mit klappbarer Schaufel und Kunststoffhandgriff, mit 2 Vollgummirädern und extra grosser Schaufel