Die hochwertige Belegtasche BLG A5 Mit den hochwertigen Versapak Belegtaschen kaufen Sie eine Mehrwegtasche die optimalen Schutz für Ihre Dokumente bietet. Durch die standardmäßige Doppelnaht sind ...
Dokumententaschen Sammelmappen Sichttaschen A4 transparent blau - Dokumentenmappe zum Abheften mit EURO-Lochung, Abheftrand, Klappe und Klettverschluss - 10 Stück Format: 310 mm x 235 mm Außenforma...
Dokumententasche, magnetisch, Rahmen silber, für DIN A4, VE 10 Stk. Magnethaftender Rahmen für Aushänge, Informationen, Hinweise. Schnelles Einlegen und einfaches Auswechseln von Dokumenten. Schütz...
Material Oberfolie: Weich-PVC; Material Unterfolie: Weich-PVC; Materialstärke Oberfolie: 0,14 mm; Materialstärke Unterfolie: 0,14 mm; Einschubmaße: 60 x 120 mm (B x H); Ausrichtung: Hochformat; Ein...
transparenter Vorderdeckel mit Sichttasche. langes Beschriftungsfeld. mit Heftmechanik für Standard-Lochung (80mm). für bis zu ca. 225 DIN A4 Blätter. Innentasche für ungelochte Dokumente. schmutz-...
Drahtbügeltasche mit flexiblem Draht zur leichten Fixierung an Transportbehältern. Mit Schutzklappe gegen Staub und Feuchtigkeit. • Kennzeichnungstasche mit verzinktem, flexiblen Draht zur leichten...
Große Farbvielfalt Wähle eine Farbe, die zu deinem Smartphone passt oder spiele mit gegensätzlichen Farben für mehr Kontrast. Wähle aus einer Vielzahl von Farben oder wechsele dein Cover je nach de...
Auftragstasche inkl. Schlüsselfach aus hochfester Klarsichtfolie mit Einreißschutz ist robust verarbeitet und dient der geschlossenen Aufbewahrung aller Arbeitspapiere. Mit fest verschweißtem Klett...
Hänge-Klarsichttasche, für Format DIN A3, grün, VE 10 Stk. Aus strapazierfähiger, reflexfreier Folie. Problemlos abhängbar und transportabel. Mit einem Handgriff austauschbar. Mit kunststoffummante...
Etikettentasche mit rückseitigen Magnetstreifen. Ideal für die Kennzeichnung von z.B. Lagerregalen. • Etikettentasche mit zwei rückseitigen Magnetstreifen • Anwendung an metallischen Oberflächen wi...
Die hochwertige Belegtasche BLG0 Mit den hochwertigen Versapak Belegtaschen kaufen Sie eine Mehrwegtasche die optimalen Schutz für Ihre Dokumente bietet. Durch die standardmäßige Doppelnaht sind di...
Die magnetischen Fototaschen sind die ideale Präsentationsform Ihres Teams oder Ihrer Abteilung. Platzieren Sie mit den Fotorahmen Bilder bis zum Format 60 x 80 mm auf Aushängen, Infotafeln, Whiteb...
Dokumententaschen Sammelmappen Sichttaschen A4 transparent rot - Dokumentenmappe zum Abheften mit EURO-Lochung, Abheftrand, Klappe und Klettverschluss - 10 Stück Format: 310 mm x 235 mm Außenformat...
Mit der Ultradex Infotasche präsentieren Sie Ihre Informationen ordentlich und übersichtlich. Die Überschrift lenkt die Aufmerksamkeit auf den Aushang. Das Blatt ist durch eine PET Oberfläche gesch...