Betriebsdruck max. 16 bar Geprüft nach DVGW, KIWA 3 x 20mm, T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größen: 3 x 20 mm Winkel: 90° Betr...
Betriebsdruck max. 16 bar Geprüft nach DVGW, KIWA 3 x 32mm, T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größen: 3 x 32 mm Winkel: 90° Betr...
Größen: 63 x 1½" IG x 63 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP Technische Daten Größen: 63 x 1½" IG x 63 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP Eigenschaften für PE-Rohr mit ...
Größen: 50 x 2" AG x 50 mm Winkel: 90° Betriebsdruck: 10 bar Material: PP Zur Auswahl stehen die Größen von 16 x ½" x 16 bis 40 x 1,5" x 40 mm. Die Klemmfittinge werden im Garten wie auch im Erwerb...
Die PP-Klemmfittings - T-Stücke mit IG und Anschlussstutzen für Pflöcke - (hellblauen Überwurfmutter) des Herstellers Unidelta eignen sich ideal zur Montage an PE-Rohre. Der Betriebsdruck beträgt 1...
- Betriebsdruck max. 16 bar - Geprüft nach DVGW, KIWA T-Stück 90°, PP-Klemmfitting, 25 x ½" Innengewinde x 25 Betriebsdruck: 16 bar, für PE-Rohr, mit blauem Überwurf Technische Daten Größe: 25 x ½"...