Tischleuchte LED Zirkon schwarz Produktdetails: vielfältig verstellbarer Leuchtenkopf zum optimalen Ausrichten des Lichts Kopf und Doppelarm aus hochwertigem Aluminium Schalter / Dimmer am Leuchten...
LED Klemmleuchte Ray schwarz Produktdetails: Steuerung durch Fernbedienung oder am Kopf Hohe Lichtqualität / Farbwiedergabe (> 90) Zuschaltbare Abschaltautomatik nach 60 Sek. oder 10 Min. Farbtempe...
LED Klemmlampe Schwarz mit Rauchglas - Leselampe mit SchwanenhalsLichtdesign in seiner schönsten Form verspricht diese vielseitig nutzbare Klemmlampe: Unkonventionell, kreativ und designorientiert!...
Eurolite KKL-7 41600552 LED-Klemmleuchte 7 W Schwarz LED KKL-7 Spot 6000K schwarz Klemmfunktion Kalt-Weißes Licht 6000 K Ausstattung: Mit einer kaltweißen 7-W-COB-LED · Spendet ein angenehmes, nich...
Die LED-Klemmleuchte Nova mit 20 Watt Leuchtmittel und Dimmerfunktion verfügt über einen Arm mit Schwanenhals, dadurch ist Ihr Arbeitsplatz immer perfekt ausgeleuchtet. Sie lässst sich an jede Tisc...
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Silber/SchwarzDie 1 flammige Schreibtischlampe mit Federklammer ist eine puristische LED-Leuchte, die effektives Arbeiten gewährleis...
LED Klemmleuchte ZIRBEL Weiß - flexibler Klemmspot & Leselampe SchreibtischWenn Sie auf der Suche nach praktischen Wohnraumleuchten oder Leselampen sind, liegen Sie mit dieser LED Klemmleuchte aus ...
Die USB-betriebene E-Learning-LED-Lampe mit Hängekonstruktion beleuchtet einen asymmetrischen Lichtweg, der nur die gewünschte Arbeitsfläche erhellt. So werden Bildschirmreflexionen reduziert und d...
Schreibtischlampe PIT schwarz, dreifach schwenkbar, als Klemmleuchte verwendbarAuf der Suche nach ausgefallenen Bürolampen und Leselampen fällt diese schwarze Schreibtischlampe aus dem Hause Honsel...
LED-Leuchte zum Anklippen an den Notebook-Bildschirm mit Transportbeutel. Asymmetrische Beleuchtung bringt Licht auf Tastatur und Arbeitsumfeld. Stromversorgung über USB-Anschluss (5V/1A). LED-Modu...