Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lumberg LUM-KLS13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lumberg LUM-KLS13
Lumberg LUM-KLS13
Artikel-Nr.:
     615-D26615
Hersteller:
     Lumberg
Herst.-Nr.:
     KLS 13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm stereo
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
9 mm
Tiefe
43.5 mm
Höhe
9 mm
Merkmale
Stecker
2.5mm
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Nickel, Polyoxymethylen (POM)
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Zertifizierung
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,11*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,42*
€ 3,12*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,56*
€ 3,33*
2 Tage
328
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 3,98*
2 Tage
502
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 5,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lumberg
KLB 13
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg
1501 05
ab € 0,78*
Zubehör
Lumberg
1501 04
ab € 0,75*
Zubehör
Lumberg
1501 02
ab € 1,42*
Zubehör
Sonitron
PAA-MAX9788-01
ab € 13,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.