Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2.5 mm Winkel-Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4831.122


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2.5 mm Winkel-Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4831.122
2.5 mm Winkel-Klinkenstecker, 2-polig (mono), Lötanschluss, Kunststoff, 4831.122
Artikel-Nr.:
     4502-59P6838
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     4831.1220
EAN/GTIN:
     4099889856118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 2,5mm
Audio-Stecker, 4831.1220, SCHURTER Lötanschluss für Kabelmontage, Audio-Stecker: 2-polig, isoliert, gewinkelt, 2,5 mm Features * Audio-Eingänge und -Ausgänge * Daten- und Signalübertragung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
Farbe:
schwarz/silber
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontaktanschluss:
Lötanschluss
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Montage:
Kabelmontage
Pindurchmesser:
2.5 mm
Polzahl:
2-polig
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckverbinder, Steckverbindung, Audio-Video-Steckverbindung, AV-Steckverbinder, Audiosteckverbinder, Audiostecker, Winkel-Klinkenstecker, Stecker, Klinkensteckverbinder, Klinkensteckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.