Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kokosmatte

  Kokosmatte  (244 Angebote unter 30.870.647 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kokosmatte“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kokosmatte"

Überbegriffe
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   17   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kokosmatte
^

Die Kokosmatte als Schmutzfangmatte mit hohem Reinigungseffekt

Als robuste Schmutzfangmatte mit hohem Reinigungseffekt fungiert die Kokosmatte, da sie Schmutz und Nässe gleichermaßen von den Schuhsohlen entfernt und aufnimmt. So kann die Fußmatte je nach Modell im Außen- und / oder ebenso im Innenbereich eingesetzt werden, damit die Räumlichkeiten und damit der Bodenbelag frei von Verschmutzungen bleiben. Kokosmatten eignen sich besonders für den Einsatz vor Eingangstüren und in Eingangsbereichen von Bürogebäuden, Räumen, Kellerräumlichkeiten oder Lagerhallen.

Kokosmatten in verschiedenen Mattenhöhen

Bei Kokosborsten handelt es sich um reines und widerstandsfähiges Naturmaterial, welches besonders gut zur Reinigung der Schuhe – ähnlich wie bei Bürstenmatten - einzusetzen ist. Kurze Borsten sorgen für eine Reinigung der Sohle, wobei höhere Borsten zudem auch noch die Seiten des Schuhwerks reinigen. Besonders Arbeitsschuhe und Stiefel werden auf diese Weise gründlich vorgereinigt.

Kokosmatten mit Gummirand und Latex-Vollbeschichtung

Witterungsbeständige Kokosmatten gibt es beispielsweise in extra stabiler Ausführung (durch Maschinenwebung) mit oder auch ohne dekorativen Gummirand.Je nach Modell kann die Unterseite zudem noch über eine Latex-Vollbeschichtung oder aber über eine Velourbeschichtung verfügen. Diese umseitige Beschichtung dient schließlich dazu, dass die Matte nicht verrutschen kann (Anti-Rutscheffekt). Die Reinigung erfolgt durch einfaches Ausklopfen. Darüber hinaus sind auch Kokosmatten erhältlich, welche in ein festes, rostfreies Metallgeflecht eingearbeitet wurden, sodass auch der größte Schmutz aufgrund der festen Borsten beseitigt wird.

Design-Auswahl von Kokosmatten - neutral oder mit Aufdruck?

Kokosmatten sind entweder in eckiger Ausführung erhältlich oder aber auch in ovaler und halbrunder Form. Bei der Farbe und dem Design stehen viele Ausführungen zur Auswahl - einige Kokosmatten sind naturbelassene Modelle gefertigt oder aber auch mit einem Aufdruck oder Schriftzug versehen. Aus diesem Grund eignet sich eine Kokosmatte mit Motiv oder Schriftzug auch als Geschenkidee oder Werbeträger.

Zubehör für Kokosmatten

Damit Kokosmatten beim Auflegen auf dem Boden und der anschließenden Nutzung nicht verrutschen, sind Fußmattenrahmen in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Matte wird einfach in den Rahmen eingelegt und überzeugt damit mit einem festen Sitz.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.