Signalleuchten mit LED Typ Mentor 2692.../2693. Diodendurchmesser: 5,0 mm, mit eingebautem Vorwiderstand und Innen- oder Außenreflektor, Material Gehäuse: CuZn, hochglanz-verchromt oder matt-schwar...
SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Betriebsspannung: 28 VDC Lichtstärke: 1.9 cd Durchlassstrom If: 20 mA IP- / NEMA-Schutzart: IP67, NEMA 6P Montagelochdurchmesser: 23.1 mm LED-Farbe: Red Produktpalette: ...
Bulgin DX0507/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V DX0507/RD/24V LED-Signallampe DX0507 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...
LED Reflektorfassung, 0035.0664, SCHURTER LED-Reflektorhalter rund mit 5 mm LED-Beleuchtung, Lötanschluss, Farbe: rot. Features * Gehäuse schwarz matt * Außenreflektor
Signalleuchten mit LED Typ CML 1903. Für Einbaudurchmesser 6,0 mm; LED-Durchmesser: 3,0 mm, mit hochglanzverchromtem Messing-Innenreflektor, mit Vorwiderstand, Anschluss: Flachsteckanschluss 2,0 x ...
Bulgin DX0508/RD/24V LED-Signalleuchte Rot 24 V/DC 1.85 V DX0508/RD/24V LED-Signallampe DX0508 Vandalismusresistent Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen Diese Baureihe auf der Schalttafel montier...