Die LED-Lampe besteht aus 3 LEDs, die in einem BA9s Sockel untergebracht sind. Hinweise: Die angegebene Lichtstärke bezieht sich auf eine der insgesamt 3 verbauten LEDs. + Abbildung ähnlich
Dieser Harmony XVLA134 ist rot mit einem Leuchtmelder-Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40. Es verfügt über eine vorstehende LED - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL...
Rote Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 12 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durch...
ComPro Signalleuchte Solex 3Cd SO/R/DR/03C Rot Blitzlicht 12 V/DC,24 V/DC,48 V/DC Blitzleuchte Solex 3Cd Die Solex ist ein optischer Signalgeber mit Xenonlicht in einer robusten Bauform für den uni...
Roter Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 8 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es verfügt über eine abgedeckte LED einschließlich - 24 V, Faston-Anschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit e...