Signalleuchte, 1.69.010.003/1300, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Signalleuchte, 1.69.010.002/1300, RAFI Signalleuchte mit hervorragender Ausleuchtung. Durch die gleichmäßige, rundum hohe Sichtbarkeit ist die Signalleuchte auch aus der Ferne noch besser zu erkenn...
Barthelme 58601211 LED-Signalleuchte Rot 12 V/DC,12 V/AC LED Pilot Light 22 mm Spritzwassergeschützt IP65 (frontseitig)/IP20 (rückseitig) Betriebsspannung 12 V DC/AC Signallampe mit fest eingebaute...
Nennspannung: 6 V DC Blitzfrequenz: ca. 60/min. Blitzenergie: 2 Joule Betriebsstunden: ca. 15 h bei 7 Ah Lichtaustritt: einseitig, gelb mit LED-Technik inkl. integriertem Batteriekasten (seitlicher...
Rote Leuchtmelder mit einem Durchmesser von 12 mm. Die Schutzart ist IP40/IP65. Es ist mit LED-Abdeckung ausgestattet - 12 V, Kabelschuhanschluss. Es gehört zur Baureihe Harmony XVL mit einem Durch...