| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6593-Silky-KSI511821 Herst.-Nr.: KSI511821 EAN/GTIN: 4903585118213 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Super Accel ist eine leichte aber kräftige Zugsäge und Favorit unter Gärtnern. Diese vielseitige Klappsäge ist sehr nützlich und einfach im Werkzeugkasten aufzubewahren. Selbst unter schwierigen Umständen ist die Super Accel leicht zu benutzen. Zum Beispiel während des Beschneidens in dicht gewachsenen Räumen oder über Schulterhöhe auf einer Leiter. Der perfekte Winkel zwischen Griff und Sägeblatt sorgt dafür, dass Sie das Holz in einem ungefähren Winkel von 10 Grad anschneiden. Dies erfordert weniger Kraft und verursacht weniger Vibrationen, wodurch Sie schneller und präziser sägen können. Die Super Accel sägt reibungslos und schnell, wie ein heißes Messer durch Butter! Darüber hinaus ist es ein wahres Vergnügen mit ihr arbeiten. Falls Sie nicht erfahren sind mit dem Sägen einer Silky Zugsäge, dann passen Sie auf die messerscharfen Zähne auf, welche schnell durch das Holz gehen. Die Zähne bleiben selbst nach häufiger Anwendung lange scharf, damit immer wieder eine glatte Baumwunde hinterlassen wird wovon den Baum schnell genest. Wenn Sie die Super Accel nicht verwenden, können Sie diese leicht mit dem Verriegelungshebel zusammenklappen. Die scharfen Zähne sind sicher abgedeckt, da sie vollständig im Griff verborgen sind. Wenn die Säge benötigt wird, kann sie einfach mit der Kerbe im Blatt entfaltet werden, auch beim Tragen von Handschuhen. Mit dem Verriegelungsmechanismus kann das Blatt sicher in zwei verschiedenen Positionen verriegelt werden. Der Aluminiumgriff ist mit Gummi gepolstert um Vibrationen zu absorbieren und einen guten Griff zu garantieren. Super Accel verdankt seinen Namen dem Wort "Beschleunigung" (Englisch: "accelaration"), womit diese Säge sich auszeichnet! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Länge: | 240.00 mm | Breite: | 40.00 mm | Höhe: | 1.00 mm | Bullet 1: | feines Ersatzblatt für Silky Super Accel | Bullet 2: | 210mm Klinge mit feiner Mirai-Me Verzahnung (14 Zähne/30mm), geeignet für trockenes, hartes Holz | Bullet 3: | schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand; schonend gegenüber den Holzzellen | Technische Daten: | <p>- Feines Ersatzblatt für Silky Super Accel <p>- 210 mm Klinge mit feiner Mirai-Me Verzahnung (14 Zähne/30mm), geeignet für trockenes, hartes Holz <p>- Schnelle, saubere Schnitte bei geringem Kraftaufwand <p>- Schonend gegenüber den Holzzellen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Super, Accel, 210, mm, fein, KSI511821, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, säge, sägen, astsäge, astsägen, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsäge, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, sehr, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |