Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Kupferhammer

  Kupferhammer  (91 Angebote unter 30.861.158 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Kupferhammer“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Kupferhammer"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Kupferhammer Kopf-G.500g Hickory PROMAT (11 Angebote) 
Kupferhammer Kopf-G.500g Hickory PROMAT Schlagflächen mit gebrochenen Kanten · mit Stahlringkeil und Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Stiellänge: 310mm
PROMAT
4000811158
€ 21,32*
pro Stück
 
 Stück
Kupferhammer 250g mit Hickorystiel Haso (10 Angebote) 
Kupferhammer Ausführung: Aus Kupfer gezogen und kalt bearbeitet, ähnlich DIN 5130, mit Hickorystiel. Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet z...
Officine di Cortenova di Ossola Candido e C. Snc
68050250
€ 13,11*
pro Stück
 
 Stück
SIMPLEX-Schonhammer, Kupfer / Weichmetall; mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel | D=30 mm | 3749.030 (30 Angebote) 
Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3749 enthält die Einsatzkombination Kupfer / Weichmetall. Der Kupfer-Einsatz (Serie 3804) ist der härteste Schlageinsatz im SIMPLEX-Sortiment und ermöglicht dadurc...
Erwin Halder
3749.030
€ 35,89*
pro Stück
 
 Stück
Kupferhammer 750g mit Hickorystiel Haso (10 Angebote) 
Kupferhammer Ausführung: Aus Kupfer gezogen und kalt bearbeitet, ähnlich DIN 5130, mit Hickorystiel. Anwendung: Nur für Werkstücke verwenden, die weicher als der Hammerkopf sind, demnach geeignet z...
k.A.
3068050750
€ 26,47*
pro Stück
 
 Stück
SIMPLEX-Schonhammer, Kupfer / Weichmetall; mit verstärktem Tempergussgehäuse und Fiberglasstiel | D=40 mm | 3749.040 (30 Angebote) 
Der SIMPLEX-Schonhammer der Serie 3749 enthält die Einsatzkombination Kupfer / Weichmetall. Der Kupfer-Einsatz (Serie 3804) ist der härteste Schlageinsatz im SIMPLEX-Sortiment und ermöglicht dadurc...
Erwin Halder
3749.040
€ 53,19*
pro Stück
 
 Stück
Kupferhammer Kopf-G.1000g Hickory PROMAT (13 Angebote) 
Kupferhammer Kopf-G.1000g Hickory PROMAT Schlagflächen mit gebrochenen Kanten · mit Stahlringkeil und Hickorystiel Weitere technische Eigenschaften: · Stiellänge: 350mm
PROMAT
4000811160
€ 35,17*
pro Stück
 
 Stück
Maurerhämmer - KUPFERHAMMER 555-300 (1 Angebot) 
Kupferhammer 555, 300 g
padre Paul Dreiner Werkzeugfabrik
55500300
€ 29,33*
pro Stück
 
 Stück
4245716056, Kupferhammer 1000g mit Hickorystiel Haso (9 Angebote) 
4245716056, Kupferhammer , Kupfer, kaltverformt , Fäustelform , Hickorystiel Hinweis: Preise zuzüglich gültigem Nichteisen-Zuschlag. , Hickorystiel, Fabrikat: HASO
Haso
45 KHI-1000
€ 33,51*
pro Stück
 
 Stück
622 H-1000 Kupferhammer ROTBAND-PLUS 1000 g (13 Angebote) 
Fäustelform, Mit Hickorystiel DIN 5111 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer ...
Gedore
622 H-1000
€ 91,61*
pro Stück
 
 Stück
750570900 500 Kupferhammer mit Eschenstiel 500 g (1 Angebot) 
Technische Eigenschaften: Stiellänge: 310 mm Kopfgewicht: 500 g
k.A.
45KE 500
€ 31,48*
pro Stück
 
 Stück
ORION Kupferhammer Fäustelform 2000 g mit Hickorystiel (1 Angebot) 
Kupferhammer in Fäustelform, Schlagflächen und Kanten geschliffen Ausführung • Kopf aus 99,9 %tigem Kupferi, doppelt verfestigt, kaltverformt • Schlagfläche und Kanten geschliffen • Gewicht im Kopf...
ORION
51199200
€ 156,09*
pro Stück
 
 Stück
Kupferhammer | Fiberglasstiel |Ø 27 mm | 454 g (1 lb) - Kopf (1 Angebot) 
zum beschädigungsfreien Einsetzen von Lagern für Industrieanwendungen, bei denen Funkenflug vermieden werden muss gummierter Griff für sicheren Halt zylindrischer Hammerkopf Kanten gebrochen
BGS Technic
890
€ 50,28*
pro Stück
 
 Stück
622 H-1500 Kupferhammer ROTBAND-PLUS 1500 g (13 Angebote) 
Fäustelform, Mit Hickorystiel DIN 5111 mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse, Durch Hülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer ...
Gedore
622 H-1500
€ 116,21*
pro Stück
 
 Stück
Osca Kupferhammer 1500g mit 3K-Stiel (12 Angebote) 
Kupferhammer Ausführung: Aus Kupfer-Stangenmaterial, 2-fach vergütet und kaltverformt, ähnlich DIN 5130, mit 3-Komponenten-Sicherheitsstiel mit Stielschutzhülse. Stiel bestehend aus einer Aluminium...
Officine di Cortenova di Ossola Candido e C. Snc
68101500
€ 79,42*
pro Stück
 
 Stück
Aktionsbox, SIMPLEX-Schonhammer D40, Kupfer / Weichmetall plus Durchschlag | 3749s001 (1 Angebot) 
Die SIMPLEX-Aktionsbox KFZ besteht aus unserem SIMPLEX-Schonhammer mit Kupfer und Weichmetalleinsätzen im Durchmesser 40 mm, sowie einem Durchschlag mit Nylon Einsätzen – perfekt für die KFZ Werkst...
Erwin Halder
3749s001
€ 59,93*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   Alle    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Kupferhammer
^

Der Kupferhammer und seine Vorteile im Überblick

Der Kupferhammerals besonderer Schonhammer ermöglicht, sofern er als funkenfreie Variante Verwendung findet, die Verarbeitung von Bauteilen in explosionsgefährdeter Umgebung, da keine Funken während der Nutzung entstehen, wie beispielsweise beim Stahlhammer oder anderen Hämmern. Mit einem Kopf komplett aus Kupfer gefertigt, kann mithilfe des Hammers beispielsweise problemlos und funkenfrei auf Stein und Metalle geschlagen werden. Daher ist er nicht nur bei der Feuerwehr als wichtiges Rettungswerkzeug / Handwerkzeug unverzichtbar, sondern auch in der Industrie und ebenso im Handwerk. Ein weiterer großer Vorteil beim Kupferhammer besteht in seinem weichen Material, sodass Werkstücke sich während der Verarbeitung nicht verformen oder anderweitig einen Schaden durch Absplitterungen. nehmen. Somit gewährleistet der Kupferhammer nicht nur ein unversehrtes Bearbeiten diverser Materialien, sondern auch im Bereich Arbeitsschutz bewährt sich dieser besondere Hammer bestens. Daher kann das Werkzeug im Katastrophenschutz, in Gas- und Elektrizitätswerken, Lackierereien, der Petrochemie und zahlreichen weiteren Bereichen eingesetzt werden.

Kopfgewicht und Stielmaterial beim Kupferhammer unter die Lupe genommen

Je nach Ausführung kann das Kopfgewicht beim Kupferhammer variieren. Kleine, feine Werkmaterialien erfordern ein geringes Kopfgewicht, um den Hammer präzise einsetzen zu können. Größere Varianten mit einem Gewicht von etwa 2000 g erweisen sich dementsprechend bei großen Werkstoffen als vorteilhaft, um diese mit wenigen Schlägen optimal zu bearbeiten. Dünne Metallplatten stellen dementsprechend keinerlei Herausforderung für den Schonhammer dar. Bei der Auswahl des Schlagwerkzeug-Stiels kann schließlich je nach Bedarf auf robustes Holz Wert gelegt werden, da solche Modelle sicher und gut in der Hand liegen. Alternativ sind auch Stiel-Varianten aus leichtem Fiberglas anzuraten, das sich als äußerst vibrationsarm erweist, um exakte Schläge professionell durchführen zu können.

Auch hier lohnt sich ein intensiver Blick!

Der Aluminiumhammer ist ein praktischer Helfer im Bereich der Feinverarbeitung, sodass kaum oder gar keine Materialien vom Werkstück abgetragen werden. Gleichermaßen bewährt sich der Gummihammer für sensible Oberflächen. Rückschlagfreie Schonhämmer unterdrücken schließlich ein Zurückfedern aufgrund von Sand oder anderen Stoffen im Kopf des Hammers.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.