Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silky Ersatzblatt 390mm mit Schutz und Hülle, geeignet für Hayauchi


(Weitergeleitet von Suche „kzsi177401“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silky Ersatzblatt 390mm mit Schutz und Hülle, geeignet für Hayauchi
Silky Ersatzblatt 390mm mit Schutz und Hülle, geeignet für Hayauchi
Artikel-Nr.:
     6593-Silky-KZSI177401
Hersteller:
     Silky
Herst.-Nr.:
     KZSI177401
EAN/GTIN:
     4903585177043
Suchbegriffe:
Silky
Ersatzblatt
390
mm

Die Hayauchi bringt die schwer zu erreichen Äste in Ihrer Reichweite und ist für Profis die erste Wahl. Diese teleskopische Stangensäge ist leicht und einfach zu benutzen, so dass Sie den ganzen Tag Bäume beschneiden können, ohne müde zu werden. Lasst es uns zugeben, die Arbeit mit diesem Gerät ist nicht wirklich eine Strafe, oder? Beschneiden aus der Ferne erfordert eine zuverlässige und vielseitige Säge. Das 390 mm lange, gebogene Sägeblatt der Hayauchi ist mit Silky’s einzigartigen 4-RETSUME Zähnen ausgestattet. Diese Zähne verursachen einen großen Holzverlust, so dass Sie sehr schnell durch die dicksten Äste sägen können. Außerdem gibt es Ihnen die Flexibilität, um in alle Richtungen, in Bezug auf die Holzmaserung, zu sägen. Ideal für größere Aufgaben! Das Sägeblatt ist in zwei verschiedenen Winkeln, für Hoch- und Tiefschneiden, einstellbar. Die beiden Sicheln auf dem Sägeblatt kooperieren für ein optimales Beschneidungsergebnis. Mit der unteren Sichel können Sie die Rinde unterschneiden, so dass diese nicht ab dem Stamm reißt, wenn der Ast fällt. Die obere Sichel hilft Ihnen, das Sägeblatt im Sägeschnitt zu halten. Sie können die obere Sichel auch verwenden, um kleine Zweige vom Stamm zu schneiden oder kleine (tote) Zweige vom Baum zu ziehen. Da die Aluminiumstange oval geformt ist, haben Sie eine sehr präzise Kontrolle über die Richtung des Sägeblatts, was Sie beim Schneiden in großer Höhe auch benötigen. Darüber hinaus gibt diese Form mehr Festigkeit und Stabilität über die volle Länge der Stangensäge und reduziert die Biegung auf ein Minimum. Die beiden Verriegelungsmechanismen (Druckknöpfe und Hebel) bilden zusammen die sicherste und stabilste Verriegelung der bevorzugten Stangenlänge. Das untere Stangenteil ist mit Gummi bedeckt für einen komfortablen und sicheren Griff. Der Stoßfänger an der Unterseite schützt die Stange vor Stößen. Benutzen Sie die Hayauchi zum ersten Mal? Beginnen Sie mit den unteren Ästen, um sich mit der Beschneidungstechnik vertraut zu machen und denken Sie immer an Ihre eigene Sicherheit. Tragen Sie einen Schutzhelm und stellen Sie sicher, dass Sie einen sicheren Abstand zu fallenden Ästen haben. Der Name Hayauchi besteht aus den japanischen Wörtern für ‚schnell‘ (haya) und ‚sägen‘ (uchi).

Weitere Informationen:
Länge:
645.00 mm
Breite:
135.00 mm
Höhe:
30.00 mm
Bullet 1:
Ersatzblatt 390mm passend zu Silky Hayauchi
Bullet 2:
inklusive Schutzabdeckung und Tülle
Bullet 3:
Tülle nicht kompatibel mit Todoku
Technische Daten:
<ul> <li>Ersatzblatt 390mm passend zu Silky Hayauchi <li>inklusive Schutzabdeckung und Tülle <li>Tülle nicht kompatibel mit Todoku
Weitere Suchbegriffe: mit, Schutz, und, Hülle, geeignet, für, Säge, Hayauchi, KZSI177401, ersatz, sägeblatt, sägeblätter, ersatzblätter, blatt, blätter, sägen, astsäge, astsägen, Glasfaser, sehr, leicht, geringes, Gewicht, Baumpfleger, Forstwirtschaft, Stangensäge, stangensägen, Gestänge, Gestängesäge, Astung, holzsäge, holzsägen, klappsäge, klappsägen, feststehende, baumsäge, baumsägen, zugsäge, zugsägen, gerade, gebogen, gebogene, gewölbt, handsäge, handsägen, teleskopsägen, test, japan, japansäge, japansägen, japanische, japanischer, tajima, sappi, rohes, trockenes, holz, garten, hand, baum, möbel, minisäge, minisägen, sägenshop, händler, werkzeug, kaufen, baumschnitt, baumpflege, gardena, beste, besten, medium, fein, feine, grob, grobe, Zimmermann, Schreiner, Tischler, taiko, straight, curve, klapp, klinge, schneide, mirai, me
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,57*
€ 99,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,01*
€ 78,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.