Honeywell 581069 Läutewerk 12 V (max) 100 dBA Grau Master-Läutewerk 12 V/AC Schalen-Ø 154 mm IP20 ca 100 dB (A) Läutewerk für laute Umgebungen aus Stahl, phosphatbehandelt mit Einbrennlackierung. T...
Honeywell D142 Läutewerk 6 - 12 V 75 dBA Weiß Honeywell Home Mechanischer Gong Atlanta Doppelklang Technische Daten: Betriebsspannung max.: 12 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Herstellerfarbe: Weiß...
Großläutewerk LTW 168 (Grau) Die robuste und kompakte „LTW 168“ Serie von Grothe ist speziell für den Einsatz im Industrie- und Zivilbereich konzipiert und verfügt über eine hohe Schutzart (IP66). ...
SEANO/Valena Life Unterputz Elektronik Gong mit 17 polyphonen Klingeltönen; 2 Eingänge für unterschiedliche Klingeltaster; Frontseitige Stummschaltung; kontinuierliche Lautstärkeeinstellung; Lautst...