Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagnet von dem ferro-magnetischem Temerpaturfühle...
Der leistungsstärkste Kolben unter den WP-Werkzeugen. Ideal für Lötarbeiten mit hohem Wärmebedarf, z.B. für LED-Backplanes oder HF-Schirmungen.- Power Response Heizkörper-Technologie - Spitzenfamil...
Abbildung kann abweichen. Lötgeräte Typ Weller WP 200 mit Lötspitze XHT 5,0 x 1,2 mm. Leistung: 200 W/24 V, Aufheizzeit: ca. 18 s (+50 bis +350 °C), Temperaturbereich: +50 bis +450 °C, verwendbare ...
Lötkolben WXP 200 mit Sicherheitsablage - Der leistungsstärkste Lötkolben unter den WX-Werkzeugen. Ideal für Lötarbeiten mit erhöhtem Wärmebedarf, z.B. für LED-Backplanes oder HF-Schirmungen. - 200...
Energiequelle = Netz Typ = Lötkolben Nennleistung = 200W Eingangsspannung = 230V Steckertyp = Typ C - Eurostecker Ständer in robuster Ausführung. RS Pro Hochleistungseiser 230 V. Dieser elektrische...
Modellnummer = SI251 Typ = Lötkolben Nennleistung = 200W Eingangsspannung = 230V Steckertyp = Typ C - Eurostecker Serie = SI ;b>Lötkolben Weller Serie SI ;/b>. Wir präsentieren die Lötkolben der Se...
Weller T0053438699 | 1-Kanal-Lötstation WT1010H Set bestehend aus 1-Kanal Versorgungseinheit WT1H High-Power (150 W), Lötkolben WP120 (120 W) mit XT B Lötspitze und Sicherheitsablage WSR 201. Das ...
Abbildung kann abweichen. Lötkolben, WXP 200 550°C, WELLER Lötkolben WXP 200 - 550°C, 24 V mit Power-Response Heizkörper Techologie. Features * Für sehr große Bauteile (Shielding) mit hohem/mittler...
i-Tool-AIR S - Ergonomisch handlich, stark in der Leistung! So kann der i-tool AIR S treffend beschrieben werden. Das schlanke und leichte Handstück erlaubt ermüdungsarmes Arbeiten an vielfältigen ...