Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller HAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller HAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Weller HAP 200 Heißluftbügeleisen 550 °C Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE5-73319564
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0052711699N
EAN/GTIN:
     4003019416417
Suchbegriffe:
Entlötstation
Heißluftkolben
Heißluftlötkolben
Lötkolben
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Heißluftbügeleisen
Temperatur (min)
50 °C
Temperatur (max)
550 °C
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Spitzenbereich
D, F, Q, R
Kompatibilität
WR 3M
Energie
Leistung
200 W
Weitere Suchbegriffe: lötkolben 200w, lötkolben, lötkolben 24v
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 256,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,12*
€ 374,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,43*
€ 370,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,46*
€ 348,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,00*
€ 318,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058727779N
ab € 76,97*
Zubehör
Weller Tools
T0058727772N
ab € 30,51*
Zubehör
Weller Tools
T0058727775
ab € 36,28*
Zubehör
Weller Tools
T0058736867N
ab € 69,78*
Zubehör
Weller Tools
T0058736870N
ab € 69,47*
Zubehör
Weller Tools
T0058727777N
ab € 31,99*
Zubehör
Weller Tools
T0058727808N
ab € 75,11*
Zubehör
Weller Tools
T0058727823
ab € 5,60*
Zubehör
Weller Tools
T0058727821
ab € 4,06*
Zubehör
Weller Tools
T0058727787N
ab € 28,97*
Zubehör
Weller Tools
NQ30
ab € 97,98*
Zubehör
Weller Tools
NR06
ab € 95,00*
Zubehör
Weller Tools
R01
ab € 87,91*
Zubehör
Weller Tools
NT1X
ab € 15,07*
Zubehör
Weller Tools
T0058727821N
ab € 4,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.