Lötspitzen für die JBC Nano-Lötwerkzeuge NT105 und NP105. Die Lötspitzen der Serie C105 sind die kleinsten und feinsten von JBC. Konzipiert für hochpräzises Löten und die Reparaturen von sehr klein...
Lötspitze, 4PTP7-1, Weller Die PT-P7 ist eine 0,8 x 15,75 mm konische Lötkolbenspitze mit massiver Kupferkonstruktion, verzinnt mit bleifreiem Lot. Entwickelt, um eine maximale Wärmeübertragung von...
Die Lötspitzen der Serie C210 sind für feine und präzise Lötarbeiten mit mittleren Leistungsanforderungen geeignet. Aufgrund ihrer Größe sind diese Spitzen perfekt für SMD-Arbeiten, Lötarbeiten unt...
Messer-Kartusche, C115112, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragun...
Konische Kartusche, C115103, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertrag...
Lötspitze, T0050114399, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer leistungsstärker werden. Verrie...
Lötspitze, T0050115299, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Meißel-Kartusche, C115113, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragun...
Meißel-Kartusche, C115108, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragun...
Konisch gebogene Kartusche, C115105, JBC Die Kartusche eignet sich zum Löten und Reparieren von sehr kleinen Bauteilen mit hoher Präzision, auch unter dem Mikroskop. Features * Ausgezeichnete Wärme...
Typ: Dauerlötspitze mit ERSADUR-LF Beschichtung Form: gerade, bleistiftspitz Durchmesser: 0,3 mm Die ERSA i-Tip ERSADUR Dauerlötspitze 0102PDLF03L ist mit Ihrer speziellen Eisen Zwischenbeschichtun...
Lötspitzen für die JBC Nano-Lötwerkzeuge NT105 und NP105. Die Lötspitzen der Serie C105 sind die kleinsten und feinsten von JBC. Konzipiert für hochpräzises Löten und die Reparaturen von sehr klein...
Lötspitze, Typ=0142PDLF03L/SB, Breite der Spitze=0.3 mm, Löttemperatur max.=-999, Spitzenlänge=12.5 mm, Winkel Lötspitze=-999, Form Lötspitze=Bleistiftspitze, Geeignet für=i-Tool Trace, Lötspitzens...
Konisch gebogene Kartusche, C245029, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. ...