Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Lötspitze Langform konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Lötspitze Langform konisch
Weller Lötspitze Langform konisch
Weller Lötspitze Langform konisch
Artikel-Nr.:
     CIDE7-74926773
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETSL-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WEP 70
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
0.3 mm
Länge (mm)
43.5 mm
Höhe
6.8 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,05*
Zubehör
Weller Tools
4ETR-1
ab € 4,16*
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,81*
Zubehör
Weller Tools
4ETM-1
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 131,17*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
4ETK
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETL
ab € 4,19*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 50,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052918799N
ab € 133,49*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 171,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.