Lötspitze, T0050112999, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer leistungsstärker werden. Verrie...
Laufkartusche, R245012, JBC Diese Kartusche ist für den Einsatz in automatisierten Lötprozessen konzipiert. Das neue Kartuschendesign beinhaltet einen quadratischen Querschnitt, der die Kartusche p...
Lötspitze gerade, angeschrägt im 45° Winkel, 4,1 mm, mit ERSADUR-Beschichtung für den Lötkolben MULTITIP C25. ERSADUR-Lötspitzen sind hochwertig produziert und für den Dauerbetrieb geschaffen. In e...
Schräg Kartusche, C245056, JBC Die Kartusche ist für allgemeine Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD-Bauteile als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf, wie z. B. das Löten ...
ACHTUNG! nur für i-Con TRACE / i-Tool TRACE ERSA ERSADUR Lötspitze für i-Tool TRACE, Hohlkehle 3,5 mm Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruchsvolle Industrie...
Produktpalette: - Zur Verwendung mit: Lötkolben der Baureihe i-Tool Breite der Spitze/Düse: 3.5 mm Spitze/Düse: Hohlkehle SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Keine Angaben
Konisch gebogene Kartusche, C470008, JBC Die Kartusche ist für intensive Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf. Features * Ausgezeic...
Meißel gebogene Kartusche, C470018, JBC Die Kartusche ist für intensive Lötarbeiten geeignet und eignet sich sowohl für SMD als auch für Anwendungen mit hohem Leistungsbedarf. Features * Ausgezeich...
Spitzen-Form = Meißelform, gerade Zur Verwendung mit = SP15N, WH40 Abtriebsgröße = 3.5 mm Spitzenserie = S Weller Lötkolben. Weller bietet ein umfassendes Sortiment von Lötspitzen zur Ergänzung ihr...
Lötspitze für den JBC Präzisions-Lötkolben T245. Die Lötspitzen der Serie C245 sind in vielen verschiedenen Formen, Größen und Sondermodellen erhältlich. Sie eignen sich für allgemeine Lötarbeiten,...