Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze, Kegelform, (B) 5 mm, RTUS 050 B MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze, Kegelform, (B) 5 mm, RTUS 050 B MS
Lötspitze, Kegelform, (B) 5 mm, RTUS 050 B MS
Artikel-Nr.:
     4502-11L1254
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     RTUS 050 B MS
EAN/GTIN:
     4003019444137
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Lötspitze, T0050112999, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer leistungsstärker werden. Verriegelungsfunktionen machen den Lötprozess wiederholbar und transparent. Die extrem schnelle Aufheizzeit von 7 Sekunden sorgt für eine exzellente Wärmeübertragung und Wiederherstellungszeit während des Lötprozesses für einen kontinuierlichen Arbeitsablauf bei hoher Leistung. Features * Maximale Präzision * Maximaler Schutz * Extrem schnelle Aufheizzeit von nur 7-Sekunden für robuste Anwendungen mit hohem Energiebedarf * Schneller, sicherer und einfacher Lötspitzenwechsel * Vollständige Prozesskontrolle mit Lötspitzenverriegelungsfunktion * Genaue Datenergebnisse mit Lötspitzen-Offset-Funktion * Thermische Kerntechnologie sorgt für hochleistung an der Spitze * Perfekt für schwere Lötanwendungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lötspitze
Breite:
5 mm
Geeignet für:
WXUPS MS
Leistung:
150 W
Spitzentyp:
Kegelform
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weller professional lötstation, lötstation, lötspitze 3,5mm, Lötzubehör, Lötpatrone, Lötspitze
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 34,32*
€ 48,05*
3 Tage
1
€ 3,79*
ab € 35,56*
€ 48,06*
€ 8,95*
ab € 36,07*
€ 50,33*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 36,99*
€ 52,06*
Frei Haus
ab € 38,83*
€ 57,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,86*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,50*
Zubehör
Weller Tools
T0052923599
ab € 173,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.