- Lötspitzen der Serie LT sind geeignet für Lötkolben WP 80, WSP 80, MPR 80 und FE 75, TCP-Lötkolben, LR 21, MLR 21 mit Adapter - für universelle Anwendungen - effektive Wärmeübertragung - umfangre...
Lötspitze, T0050109799, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Lötspitze, T0050111499, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Lötspitze, T0050109499, Weller Die Fertigung in der Elektronik-, Medizintechnik- und Luft- und Raumfahrtbranche entwickelt sich immer schneller, da Komponenten immer komplexer werden. Die Mikro Löt...
Meißel gebogene Kartusche, C250405, JBC Die Kartusche kann mit Hilfe der im Werkzeug eingebauten Verdrehschutzschraube ausgerichtet werden. Features * Ausgezeichnete Wärmeübertragung * Hohe Lebensd...
Lötspitze, T0054487399, Weller Lötspitze Meisselform gebogen 30°, 0,8 x 0,4 mm Features * XNT Spitzen für WXP 90/ WTP 90/ WXP 65/ WP 65 Lötkolben * Für Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf und großen ...
Lötspitzen für Weller-Lötgeräte Typ ET. Für Lötgeräte ECP, LR 21, T 3000/1, T 3001 und FE 50; Ausführung: gerade, flach, meißelförmig. Technische Merkmale (Typ, Spitzenbreite (B)): ET-B, B 2,4 mm
ACHTUNG! nur für i-Con TRACE / i-Tool TRACE ERSA ERSADUR Lötspitze für i-Tool TRACE, asymmetrisch, meißelförmig 0,8 mm Ersa Lötspitzen mit patentierter ERSADUR Beschichtung – konzipiert für anspruc...