Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller 4ETHL-1 Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller 4ETHL-1 Lötkolben/-station Zubehör
Weller 4ETHL-1 Lötkolben/-station Zubehör
Weller 4ETHL-1 Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70019160
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     4ETHL-1
EAN/GTIN:
     7612946549098
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Lötstation
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Metallisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
0.8 mm
Höhe
0.4 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
LR 21
ab € 110,81*
Zubehör
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,40*
Zubehör
Weller Tools
4ETM-1
ab € 4,20*
Zubehör
Weller Tools
T0053298699
ab € 131,17*
Zubehör
Weller Tools
T0058720781
ab € 4,75*
Zubehör
Weller Tools
4ETK
ab € 4,22*
Zubehör
Weller Tools
4ETL
ab € 4,19*
Zubehör
Weller Tools
T0058770715
ab € 50,93*
Zubehör
Weller Tools
T0052918799N
ab € 133,49*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 297,27*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 328,41*
Zubehör
Weller Tools
T0053298390
ab € 171,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.