Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Labor-Kühlschrank

  labor kühlschrank  (233 Angebote unter 28.872.795 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „labor kühlschrank“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Labor-Kühlschrank"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Labor-Kühlschrank EX160 (3 Angebote) 
Labor-Kühlschrank EX160 mit explosionsgeschütztem Innenraum, Nettoinhalt 160 Liter. 220-240V/50Hz, Energieverbrauch 0,898 (kWh/24h). Temperaturregelung: stufenlos 2 - 15°C, dynamisches Kühlsystem, ...
Lovibond Wasseranalytik
2422105
ab € 978,57*
pro Paket
 
 Stück
testo Saveris 2 - Set zur Temperaturüberwachung im Kühlschrank (16 Angebote) 
In Kühlschränken von Apotheken, Krankenhäusern, Laboren, Arztpraxen und Supermärkten lagern temperaturempfindliche Waren, die häufig von hohem Wert sind. Wird die Ware durch einen Kühlschrankausfal...
Testo
0572 2103
ab € 276,91*
pro Paket
 
 Stück
SUFsg 5001-70 Var.001 LABOR ULTRATIEFKUEHLSCHRANK (1 Angebot) 
SUFsg 5001-70 Var.001 LABOR ULTRATIEFKUEHLSCHRANK Außenmaße (H/B/T) 196,6 / 92 / 108,2 cm Einstellbarer Temperaturbereich -40 °C bis -86 °C Maximale Anzahl Trays 352 Abkühlzeit 360 min Aufwärmzeit ...
Liebherr
9005382236550
ab € 15.168,38*
pro Stück
 
 Stück
Liebherr LKexv 1800 (6 Angebote) 
Liebherr LKexv 1800 - Kühlschrank - Breite: 60 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 86 cm - 160 Liter - weiß
Liebherr
LKEXv 1800
ab € 927,28*
pro Stück
 
 Stück
Laborkühlschrank SRFvg Performance | Typ: SRFvg 4011 Performance (1 Angebot) 
Laborkühlschrank SRFvg Performance Kühlschrank mit dynamischem Kühlsystem und automatischer Abtauung für die stabile Langzeitlagerung von sensiblen Proben und Substanzen. Sinkt die Temperatur im St...
Liebherr
SRFVG4011-20.00
ab € 1.592,27*
pro Stück
 
 Stück
Labor-Kühlgerät LKUexv 1610 (5 Angebote) 
LIEBHERR Labor-Kühlgerät LKUexv 1610 Mediline, explosionsgeschützter Innenraum Lagerung von explosiven und leicht entzündbaren Stoffen, z. B. in der chemischen Industrie oder in Sonderlaboratorien....
Liebherr-Hausgeraete Vertriebs- und Service GmbH
999408351
ab € 1.128,29*
pro Stück
 
 Stück
Liebherr GKv 5730 ProfiLine Kühlschrank Freistehend C Weiß (2 Angebote) 
Digitale Temperaturanzeige Die digitale Temperaturanzeige zeigt gradgenau die Innentemperatur des Kühlgeräts an. Somit können sich Betreiber und Nutzer schnell einen Überblick über die Gerätetemper...
Liebherr
GKV 5730-22
ab € 1.071,99*
pro Stück
 
 Stück
Labor-Kühlgerät Profiline ventiliert LKPv 1420-42 (5 Angebote) 
Labor-Kühlgerät Profiline ventiliert LKPv 1420-42
Liebherr
999764551
ab € 5.899,81*
pro Stück
 
 Stück
Liebherr
LKUV 1610
ab € 1.093,03*
pro Stück
 
 Stück
Labor-Kühlgerät Profiline ventiliert LKPv 1423-41 (5 Angebote) 
Labor-Kühlgerät Profiline ventiliert LKPv 1423-41
Liebherr
999764751
ab € 6.856,11*
pro Stück
 
 Stück
Labor-Kühlgerät Mediline Kompakt LKUv 1613-23 (5 Angebote) 
LIEBHERR Labor-Kühlgerät Mediline Kompakt LKUv 1613-23 Für geringe Stellflächen oder Integration unter einer Tischplatte. Wahlweise freistehend oder unterbaufähig, jeweils mit Glas- und Isoliertür....
Liebherr-Hausgeraete Vertriebs- und Service GmbH
999408551
ab € 1.197,59*
pro Stück
 
 Stück
Labor-Kühlgerät Profiline ventiliert LKPv 6523-41 (3 Angebote) 
Labor-Kühlgerät Profiline ventiliert LKPv 6523-41
Liebherr
999764151
ab € 4.231,99*
pro Stück
 
 Stück
Liebherr FKU 1800 Kühlschrank Freistehend Weiß (6 Angebote) 
Frische-Power im kompakten Format bieten die Kühlgeräte der FKUv-Serie. Die Geräte sind sowohl für den unterbaufähigen als auch für den freistehenden Einsatz geeignet und überzeugen durch ihre Umlu...
Liebherr
FKU 1800-20
ab € 448,03*
pro Stück
 
 Stück
Labor-Kühlgerät Profiline ventiliert LKPv 8420-41 (5 Angebote) 
Labor-Kühlgerät Profiline ventiliert LKPv 8420-41
Liebherr
999764351
ab € 5.171,87*
pro Stück
 
 Stück
Laborkühlschrank GW 22l ws B422mm H580mm HC302 (3 Angebote) 
Laborkühlschrank GW 22l ws B422mm H580mm HC302
Dometic
9600049654
ab € 741,80*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   16   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema labor kühlschrank
^

Laborkühlschrank: Im Labor und in der Medizin professionell kühlen

Im Laborkühlschrank lagern Sie Flüssigkeiten und Stoffe, die eine spezifische Umgebungstemperatur erfordern. Dazu muss das Kühlgerät je nach Lagergut ausreichend Platz und Belastbarkeit aufweisen. Unterschiede bei Kühlschränken für Labore finden sich bezüglich der möglichen Temperaturen, des Volumens, den Bauformen und den Alarmsystemen.

Wichtige Merkmale

Der Laborkühlschrank ähnelt optisch einem Haushaltskühlschrank, arbeitet jedoch mit genaueren Temperatureinstellungen, einem empfindlicheren Thermometer und einem oder mehreren Alarmen. Weitere Merkmale dieser Geräte sind stabile, stark belastbare Einlegeböden und Einschübe sowie eine dynamische Kühlung. Letztere sorgt für stabile Temperaturen im Kühlraum und eine einheitliche Kältezone. Labor-Kühlgeräte sind auf bestimmte Temperaturbereiche ausgelegt. So gibt es Geräte, die nur Plustemperaturen fahren und solche, die Plus- und Minustemperaturen fahren. Für geringe Temperaturamplituden im Innern sorgen selbstschließende Türen, die nach dem Öffnen den Innenraum schnell verschließen. Sicherheit vor dem Zugriff Unbefugter erhalten Sie bei Laborkühlschränken durch ein integriertes Schloss. Sollen die Inhalte tiefgekühlt werden, wird in der Regel auf einen Labor-Tiefkühlschrank zurückgegriffen.

Bauformen und Volumina von Laborkühlschränken

Laborkühlschränke erhalten Sie in unterschiedlichen Bauhöhen. Neben Standgeräten erhalten Sie auch unterbaufähige und integrierbare Modelle.

Unterbaufähiger oder integrierbarer Kühlschrank

Besteht geringer Bedarf an Lagermaterial, reicht ein kleiner Kühlschrank für Laborbedarf. Unterbaufähige Modelle lassen sich in einer Laboreinrichtung als Unterschrank realisieren. Ihr Volumen liegt zwischen 80 und 130 Litern. Bedenken Sie vor der Anschaffung eines Unterbaulaborkühlschranks, dass ausreichend Be- und Entlüftungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen müssen. Diese werden über Lüftungsgitter eingerichtet. Auch integrierbare Hochschränke sind erhältlich. Bei diesen Einbauschränken stehen Ihnen modellabhängig bis zu 500 Liter Volumen und mehr zur Verfügung. Um optimale Anpassung an Ihre Einrichtung zu gewährleisten, ist auf das passende Nischenmaß und im Idealfall auf einen wechselbaren Türgriff zu achten.

Standgeräte

Standgeräte sind flexibel umstellbar. Achten Sie darauf, dass der Anschlag für den Türgriff wechselbar ist. So lässt sich bestimmen, zu welcher Seite die Tür öffnet. Die erhältlichen Maße liegen bei etwa 85 bis 205 Zentimetern, die Breite variiert. Das Kühlvolumen kann bis zu 1400 Liter betragen. Gehobene Geräte verfügen über höhenverstellbare Standfüße zur Anpassung an Bodenunebenheiten und Rollen auf der Rückseite zum leichteren Transport.

Unterschiedliche Alarme

Ein Laborkühlschrank ist durch verschiedene Maßnahmen gesichert, um die benötigten Temperaturen verlässlich zu liefern. Das schließt ein Notlaufprogramm zum Produktschutz bei Stromausfall ein. Temperatur- und Türöffnungsalarme sind mit optischem Alarm meist Standard, gehobene Modelle verfügen über einen akustischen Alarm. Premium-Geräte erhalten Sie am Markt mit Webserver-Anbindung. Diese speichern Daten über Türöffnungen und Temperaturen und lösen Fernalarm per E-Mail oder SMS aus.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.