Laborhocker mit Fünffuß-Untergestell aus verchromtem Stahl mit Rollen oder pendelnd gelagerten Gleitern. Die Sitzfläche besteht aus Komfort-Polyurethan-Schaum, leicht zu dekontaminieren, geeignet f...
Hocker Sitz Höhe 590 - 710 mm Belastbar bis 110 kg mit Sitzneigungsverstellung Sitz aus PU-Schaum in blau Sitz mit Griffloch Rücken Sitzneigungsverstellung Höhenverstellung über Gasfeder Fußkreuz a...
Dieser erstklassige Hocker der Marke Bimos ist eine komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen. Er kommt zum Einsatz in der Industrie, bei Dienstleistungen und im Gesundheitswesen. [br...
Hocker Sitz Höhe 620 - 870 mm Belastbar bis 110 kg Sitz aus PU-Schaum in schwarz Ausgestattet PU-Sitz Höhenverstellung über Gasfeder Fußkreuz aus Stahl, mit Gleitern Gestell mit Fußablage Gestell a...
Dieser erstklassige Hocker der Marke Bimos ist eine komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen. Er kommt zum Einsatz in der Industrie, bei Dienstleistungen und im Gesundheitswesen. [br...
Hocker Sitz Höhe 640 - 840 mm Belastbar bis 110 kg mit Sitzneigungsverstellung Sitz aus PU-Schaum in blau Sitz mit Griffloch Rücken Sitzneigungsverstellung Höhenverstellung über Gasfeder Fußkreuz a...
Dieser Hocker stellt in der Industrie, dem Dienstleistungssektor, dem Gesundheitswesen und im Labor eine gleichermassen komfortable wie flexible Allround-Lösung für kurzzeitiges Sitzen dar. Ausgest...
ESD Reinraum Arbeitshocker, PU, Aluminium-Fußkreuz, Bodengleiter, Fußring entspricht den hohen Anforderungen im Reinraum, Labor und ESD-Schutzbereich leicht zu reinigen, abriebfest und staubfrei fü...
ESD Reinraum Arbeitshocker, PU, Aluminium-Fußkreuz entspricht den hohen Anforderungen im Reinraum, Labor und ESD-Schutzbereich leicht zu reinigen, abriebfest und staubfrei für Reinräume geeignet na...
BIMOS Arbeitshocker (Werkstatt) • Labsit Laborhocker mit Rollen, Sitzhöhe von 450-650 mmReinraumklasse 3 nach ISO 14644-1GMP-gerecht mm, mit der Herstellerartikelnummer 9127-2000-521. Mit EAN-Code ...
Drehhocker Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm Rundsitz aus Polyurethan in schwarz Ausgestattet PU-Sitz Höhenverstellung über Ringmechanik Fußkreuz aus Kunststoff, mit Rollen Gestell aus Alu...
Laborhocker Labsit, mit Rollen Der platzsparende Laborhocker ist ideal zum kurzzeitigen Sitzen. Sein schwarzes Integralschaumpolster ist sehr komfortabel. Der umlaufende Auslösering ermöglicht eine...
Drehhocker Sitz Höhe x Durchmesser 530 - 790 x 340 mm Rundsitz aus Polyurethan Sitzbezug schwarz Höhenverstellung über Ringmechanik Fußkreuz aus Kunststoff, mit Gleitern Ausgestattet mit Fußring Fu...