Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hocker Bimos, höhenverstellbar, fugenarm, Doppelrollen, PU-Schaum, Farbring blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-659863
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016849952017
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehhocker
Arbeitshocker
Dreh-Hocker
Drehhocker

Dieser erstklassige Hocker der Marke Bimos ist eine komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen. Er kommt zum Einsatz in der Industrie, bei Dienstleistungen und im Gesundheitswesen. [br /] [br /] Mit seiner stufenlosen Sitzhöhenverstellung von 450 bis 650 mm ist er besonders praktisch und lässt sich einfach mittels umlaufender Ringauslösung einstellen. Der exzellente Farbring schützt das Polster und die Fugenarm-Technologie ermöglicht eine hygienische und unfassbar leichte Reinigung. Das platzsparende Kunststoff-Fusskreuz (oslash, 540 mm) macht den Hocker kompakt und mobil. Die weichen Doppelrollen sind speziell für harte Böden geeignet. Optional kann eine Flexstütze für Arme und Rücken hinzugefügt werden. [br /] [br /] Das grosse Sitzpolster verfügt über eine extra dicke Komfortpolsterung. Der Hocker ist in fünf Varianten erhältlich: darunter zählen ein Stoffbezug oder auch Kunstlederbezug. Ferner stehen Ihnen Varianten mit Supertec, PU-Schaum oder Buche Schichtholz zur Verfügung. Entdecken Sie jetzt diesen besonders vielseitigen und anspruchsvollen Hocker.

Wichtige Details:

  • Komfortable und flexible Lösung für kurzzeitiges Sitzen in Industrie, Dienstleistung, Gesundheitswesen und Labor
  • Stufenlose Sitzhöhenverstellung von 450-650 mm: besonders praktisch mittels umlaufender Ringauslösung
  • Fugenarm: hygienisch, leicht zu reinigen und desinfizierbar
  • Platzsparendes Kunststoff-Fusskreuz (oslash, 540 mm): kompakt und mobil
  • Weiche Doppelrollen: für harte Böden
  • Optionale Flexstütze: höhenverstellbar für Arme und Rücken
  • Sitzpolster: Grosses Sitzpolster mit extra dicker Komfortpolsterung
  • 5 Varianten:
    • Supertec: komfortabel, atmungsaktiv, schnittfest, rutschfest, reinigungsfreundlich
    • Stoffbezug: atmungsaktiv, bequem und weich
    • Kunstlederbezug: abwaschbar, unempfindlich gegen öle oder Desinfektionsmittel, weich und bequem
    • PU-Schaum: extrem robust, abwaschbar, widersteht mechanischen Einflüssen
    • Buche Schichtholz: unempfindlich, langlebig, leicht zu reinigen
  • Farbring: blau
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,98*
€ 148,04*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 115,10*
€ 148,04*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 122,43*
€ 151,62*
4 Tage
42
Frei Haus
ab € 129,88*
€ 162,72*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 176,45*
€ 211,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,86*
€ 252,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,02*
€ 249,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,50*
€ 238,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
9464
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.