Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Laser-Faxgerät

  Laser-Faxgerät  (12 Angebote unter 28.872.795 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Laser-Faxgerät“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Brother FAX-2840 Faxgerät Laser 33,6 Kbit/s A4 Schwarz, Grau (29 Angebote) 
Das kompakte Laserfax FAX-2840 arbeitet mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps. Der automatische Vorlageneinzug fasst bis zu 30 Blatt. Mit dem Timer können bis zu 50 Aufträge programm...
Brother
FAX-2840
ab € 213,12*
pro Stück
 
 Stück
Brother FAX 2845 (17 Angebote) 
Brother FAX-2845 - Faxgerät / Kopierer - s/w - Laser - 216 x 406.4 mm (Medien) - 250 Blatt - 33.6 Kbps
Brother
FAX2845G1
ab € 270,32*
pro Stück
 
 Stück
Brother FAX-2940 Multifunktionsdrucker Laser A4 600 x 2400 DPI 20 Seiten pro Minute (24 Angebote) 
Das kompakte Laserfax FAX-2940 ist mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von 33.600 bps, dem automatischen Vorlageneinzug, der bis zu 30 Blatt fasst, zahlreichen Faxfunktionen und der optionalen Dr...
Brother
FAX-2940
ab € 305,35*
pro Stück
 
 Stück
Legrand 775990 Einsatz Telefondose Tdo 3X10 (2 Angebote) 
Für Telefon-Stecksystem Österreich. Zur Verwendung mit Creo-Abdeckung Best.Nr. 77xx 90 bzw. Galea Life-Abdeckung Best.Nr. 77xx 47
Legrand
775990
ab € 21,52*
pro Stück
 
 Stück
BROTHER FAX-2840 (1 Angebot) 
BROTHER FAX-2840
Brother
FAX2840G1
ab € 265,71*
pro Stück
 
 Stück
BROTHER FAX-2845 (1 Angebot) 
BROTHER FAX-2845
Brother
FAX2845G1
ab € 284,26*
pro Stück
 
 Stück
BROTHER FAX-2940 (1 Angebot) 
BROTHER FAX-2940
Brother
FAX2940G1
ab € 322,16*
pro Stück
 
 Stück
FAX CARD - 091N80392 - Xerox (1 Angebot) 
FAX CARD
Xerox
091N80392
ab € 107,84*
pro Stück
 
 Stück
FAX PWB - 091N80393 - Xerox (1 Angebot) 
FAX PWB
Xerox
091N80393
ab € 83,55*
pro Stück
 
 Stück
FAX REMOVAL KIT - 606N00063 - Xerox (1 Angebot) 
FAX REMOVAL KIT
Xerox
606N00063
ab € 30,60*
pro Stück
 
 Stück
PWB ASY FAX-SUB - 960K77548 - Xerox (1 Angebot) 
PWB ASY FAX-SUB
Xerox
960K77548
ab € 408,30*
pro Stück
 
 Stück
Kyocera FAX System (U) (1 Angebot) 
Kyocera FAX System (U)
Kyocera
1505JR3NL0
ab € 354,99*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Laser-Faxgerät
^

Das Laserfax

Laserfax steht umgangssprachlich für die Kombination aus Telefaxgerät und Laserdrucker. Diese im Büro bisher oft nebeneinander stehenden Einzelgeräte sind wichtige Kommunikationsmittel im Geschäftsalltag. Für Papierdokumente ist der Ausdruck mit Laserdruckqualität und der Versand per Telefax allgemeiner Standard im Geschäftsleben. Durch die Zusammenführung in ein Gerät kann der Stellplatz, der Bedienaufwand sowie Anschaffungs- und Wartungskosten deutlich reduziert werden. In Büros mit hohem Druckaufkommen kann das Laserfax auch als Zweitdrucker neben einem leistungsstarken Abteilungsdrucker stehen. Die Laserfaxe kann man ihrer "Herkunft" nach in Faxgerät mit Laserdruckeinheit und All-In-One-Laserdrucker mit integriertem Faxmodem unterscheiden. Diese "Herkunft" spiegelt sich in Aufbau und Funktionsumfang wieder.

Faxgerät mit Laserdruck

Wie klassische Faxgeräte ist diese kompakte Geräteklasse mit einem Einzugscanner mit Mehrfach-Blatteinzug ausgestattet. Meist orientieren sich das Design, die Ausstattung und das Bedienkonzept stark an den für Faxgeräte bekannten Vorgaben. Scan und Ausdruck erfolgen überwiegend in Schwarz/Weiß, die Auflösung beträgt bis 600 dpi. Ein Anschluss für ein Telefon und eine integrierte Faxweiche, zur automatischen Trennung von Telefon- und Faxanrufen, sind standardmäßig vorhanden. Als Zusatzausstattung sind zum Beispiel Faxspeicher[[faxspeicher][Speicherempfang]], Zielwahltasten und ein integrierter Anrufbeantworter möglich. Die Sende- und Empfangsgeschwindigkeit hängt bei mehrseitigen Dokumenten von der Faxmodem-Geschwindigkeit ab. Bei Einzelseiten wird die Geschwindigkeit hauptsächlich durch die Dauer des Verbindungsaufbaus bestimmt. Um das Gerät auch als Drucker nutzen zu können, ist eine entsprechende Schnittstelle zum PC vorhanden. In einigen Fällen ist auch die direkte Anbindung an ein Netzwerk möglich. Zum Lieferumfang gehören ein Druckertreiber und ein Software-Paket, dass die Steuerung des Laserfax vom PC aus ermöglicht. Oft ist es damit möglich, Dokumente direkt in einer PC-Anwendung über das Faxgerät zu versenden und zu empfangen. Somit kann der Ausdruck auf Papier und das nachfolgende Scannen der Dokumente vermieden werden. Daneben ist das Gerät als Kopierer für gelegentliche Kopien von Schriftdokumenten mit mittlerer Qualität geeignet.

All-In-One-Laserdrucker mit Faxmodem

Grundfunktionen bei allen All-In-One-Druckern sind Scannen, Drucken und Kopieren. Sie integrieren Flachbett-Scanner und Drucker in einem Gerät. Ein Versand oder Empfang von Dokumenten per Fax ist bei einfachen Geräten ohne Faxmodem nur über den angeschlossenen PC möglich. Anders bei Geräten mit integriertem Faxmodem: hier kann auch ohne PC die Faxfunktion genutzt werden. Ist als Druckeinheit zudem ein Laserdrucker eingebaut, handelt es sich funktional um ein Laserfax. Bei diesem Gerätetyp ist das Scannen von Dokumenten mit hoher Auflösung und in Farbe möglich, der Ausdruck erfolgt jedoch meist in Schwarz/Weiß. Hochwertige Farblasergeräte bieten aber auch Druck- und Faxfunktion in Farbe. Als Zusatzausstattung sind Netzwerkanschluss, integrierte Faxweiche, Höreranschluss und Mehrfach-Blattzuführung möglich.

Wann ist ein Laserfax die richtige Wahl?

Sie empfangen häufig Faxe oder müssen Schriftstücke per Fax versenden? Sie drucken Geschäftsbriefe und versenden diese nach handschriftlichen Zusätzen per Fax? Die Dokumente sind ausschließlich in Schwarz/Weiß gehalten? Wenn Sie diese Fragen eindeutig mit JA beantworten können, ist ein Laserfax die richtige Wahl. Wenn Sie nur gelegentlich die Faxfunktion benötigen oder direkt aus PC-Anwendungen Faxe versenden, ist eine günstige Kombination aus Scanner und Drucker oft ausreichend. Die Faxfunktionalität kann dann durch das PC-Modem und eine Faxsoftware bereitgestellt werden. Nutzen Sie dagegen die Faxfunktionen häufig und benötigen dabei Farbausdrucke, müssen Sie abwägen zwischen einem Farblaserfax und einem Gerät mit Farbtintenstrahldruck. Letztere haben eine gute Qualität bei Farbgrafik, kommen aber nicht an die Qualität von Laserdruckern bei Schriftstücken heran. Farblaser sind allerdings teuer als Tintenstrahldrucker.

Auswahlkriterien für ein Laserfax

Nachdem Sie sich grundsätzlich für ein Laserfax und entsprechend der beabsichtigten Nutzung für eines der beiden Grundtypen entschieden haben, können Sie anhand weiterer Kriterien Ihre Wahl verfeinern.

  • Druckgeschwindigkeit in Seiten je Minute
  • Auflösung Scanner: mindestens 600 dpi, S/W oder Farbe
  • Auflösung Drucker: mindestens 600 dpi, S/W oder Farbe
  • Druckerspeicher: große Dokumente benötigen großen Druckerspeicher
  • Faxgeschwindigkeit: einseitige Faxe 14 kbit/s, mehrseitige Faxe 33 kbit/s
  • Fax-Zusatzfunktionen: Faxweiche, Speicherempfang, Höreranschluss u.a.
  • Druck-Zusatzfunktionen: Netzwerkanschluss, Kopierfunktion
  • Stromverbrauch im Normalbetrieb und Ruhezustand
  • Geräuschentwicklung und Emissionen (Ozon, Feinstaub)

Weitere Links zum Thema

Mit diesem Thema in Beziehung stehen auch die Suchbegriffe Farbfaxgerät, Tintenstrahlfaxgerät und Thermotransferfaxgerät aus unserer Kategorie Faxgerät.


Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.