Zur Verwendung mit = LCD-Anzeigemodule gen4 Schnittstellen Typ = Bluetooth Set beinhaltet = Bluetooth-4.2-Add-On-Modul MOTG Serie = MOTG Bluetooth-Add-On-Modul MOTG. Die Produktfamilie MOTG (Module...
20er Pack LCD-Modul VARITRONIX VLGEM1182-02 LC-Display aus dem Automotive-Bereich mit alphanumerischen Zeichen, seitlichen Bargraph-Anzeigen und diversen Symbolen. Anschluss über 36-poligen Folienl...
LCD-Display Lautspr.Modul 1000 WE EN AMI10105-0710Funktionsmodul der Serie AMI, Anzahl Rufziele: bis zu 1.000 , Montageform: frontbündige Unterputzmontage, Material / Farbe: Aluminium, eloxiert sil...
7-Segment LCD, Typ=DE 113-TS-20/7,5, Anzahl der Ziffern=3.5, Blickwinkel=180 °, Breite=50.8 mm, Höhe=30.5 mm, Stiftlänge=7.5 mm, Tiefe=2.2 mm, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min....
Display Elektronik LCD-Display 16 x 2 Pixel (B x H x T) 47 x 18.5 x 2 mm DEM16221SYH (SOLDER) Display Electronic STN 16x2 schw./gelb refl . Flex kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- ode...
Zur Verwendung mit = LCD-Anzeigemodule gen4 Schnittstellen Typ = I2C, SPI, UART Set beinhaltet = AC1-Schnittstellenleiterplatte MOTG Serie = MOTG Die MOTG-AC1-gen4-Schnittstellenplatine ist nur kom...