Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVVBC-D, Kingbright Die blaue Farbquelle besteht aus einer InGaN-Licht emittierenden Diode. Es wird empfohlen, beim Umgang mit den LEDs ein Handgelenkband oder einen ...
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVSECK-J3-PRV, Kingbright Das hyperrote Gerät basiert auf einer Leuchtdiode, die aus AlGaInP hergestellt wird. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtung...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPA-1606SECK, Kingbright Das superhelle orangefarbene Gerät besteht aus einer AlGaInP-Leuchtdiode (auf GaAs-Substrat). Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswi...
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVSECK-J4-PRV, Kingbright Die orangefarbene Farbquelle besteht aus einer AlGaInP-Leuchtdiode.. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswinkel * Ideal ...
Abstrahlwinkel: 30 ° Höhe: 6.22 mm Produktpalette: - Breite: 6.22 mm Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V Anzahl der LEDs: 1 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 30mcd, G 50mcd Leuchtengröße: T-1 3/4 (...
Abstrahlwinkel: 100 ° Höhe: 7.11 mm Produktpalette: - Breite: 4.83 mm Durchlassspannung / Farbe: R 2V, G 2.2V Anzahl der LEDs: 1 LED(s) Lichtstärke / Farbe: R 8mcd, G 12mcd Leuchtengröße: T-1 (3mm)...
Rechtwinklige SMD-LED, KPDA-3020LVZGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus InGaN auf Saphir-Leuchtdioden. Es wird empfohlen, bei der Handhabung der LEDs ein Handgelenkband oder einen antis...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPA-1606SRC-J4, Kingbright Die superhelle rote Farbquelle besteht aus einer AlGaInP-Leuchtdiode auf einem Si-Substrat. Features * Geringer Stromverbrauch * Großer Betrachtungswi...
Oberflächen-LED-Lampe, KPA-2107LVZGCK, Kingbright Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphirbasis. Es wird empfohlen, bei der Handhabung der LEDs ein Handgelenkband oder ei...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPA-3010EC, Kingbright Die hocheffiziente rote Farbquelle besteht aus Galliumarsenidphosphid auf einer orangefarbenen Galliumphosphid-Leuchtdiode. Features * Geringer Stromverbr...
SMD-Chip-LED-Lampe, KPFA-3010RGBC-11, Kingbright Die hyperrote Farbquelle ist eine Leuchtdiode aus AlGaInP auf GaAs-Substrat. Die grüne Farbquelle besteht aus einer InGaN-Leuchtdiode auf Saphir. Di...