Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Produktbild zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Produktbild zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Produktbild zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Skizze zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Anwendungsbild zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Symbol zu Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät
Artikel-Nr.:
     3145-103374878
Hersteller:
     IKM Kiparski & Michel
Herst.-Nr.:
     57151341
EAN/GTIN:
     4250696323396
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
led unterbauleuchte 4000k
unterbauleuchte led
unterbauleuchte
Unterbauleuchte Roe, Edelstahl Effekt, 3er Set mit Netzgerät

Roe ist eine sehr flache, designorientierte Unterbauleuchte und integriert sich daher perfekt in der modernen Küche.
Geschaltet wird das Leuchtenset über den in der Hauptleuchte platzierten Druckschalter.

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Schalter
Leistung:
3 x 3 W
Anschlusskabellänge:
2000 mm
Ausführung:
3er Set inkl. Netzgerät 15 W und Hauptleuchte mit Schalter,
Type:
Roe
Lichtfarbe:
4000 K neutralweiß
Leuchtmittel:
LED
Spannung:
12 V/DC
Lichtstrom (Lumen):
3 x 230
Oberfläche:
Edelstahl Effekt
Montageart:
Schraubmontage
Material:
Kunststoff
Breite:
52 mm
Länge:
190 mm
Höhe:
6,2 mm
Produktart:
Unterbauleuchte
Ausführung 2:
3er Set | Edelstahl Effekt
Energieeffizienzklasse:
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle mit der Energieeffizienzklasse G
Marke:
IKM
Weitere Suchbegriffe: Küchenbeleuchtung, Küchenleuchte, Leuchtenset, Spots
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 61,17*
€ 72,79
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 59,63*
€ 70,96
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 56,29*
€ 66,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,59*
€ 64,96
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 52,50*
€ 62,48
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 44,82*
€ 53,34
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
IKM Kiparski & Michel
57151345
ab € 45,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.