Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 45 mm, Gesamtbauhöhe: 133 mm, Laufflächenmaterial: Stah...
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LAK sind Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Keg...
Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 45 mm, Gesamtbauhöhe: 150 mm, Lauffläch...
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LAK sind Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Keg...
Lenkgabeln mit Plattenbefestigung der Serie LAK sind Stahlschweißkonstruktionen in superschwerer Ausführung. Der Drehkranz im Gabelkopf ist mit einem Axialrillenkugellager (DIN 711/ISO 104) und Keg...
Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 50 mm, Gesamtbauhöhe: 172 mm, Laufflächenmaterial: Stah...
Schwerlast-Lenkrolle Wicke Stahl, Ø x Breite 250 x 80 mm, TK 10.000 kg Rollen Typ = Lenkrolle Rad Breite = 80 mm Rad Durchmesser = 250 mm Radachse = verschraubt Rollen Lagerung = Kugellager Rollwid...
Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 60 mm, Gesamtbauhöhe: 245 mm, Laufflächenmaterial: Stah...
Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 60 mm, Gesamtbauhöhe: 245 mm, Lauffläch...
Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 45 mm, Gesamtbauhöhe: 150 mm, Laufflächenmaterial: Stah...
Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 55 mm, Gesamtbauhöhe: 200 mm, Laufflächenmaterial: Stah...
Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 55 mm, Gesamtbauhöhe: 200 mm, Lauffläch...
Schwerlast-Lenkrolle mit Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 75 mm, Gesamtbauhöhe: 255 mm, Laufflächenmaterial: Stah...
Schwerlast-Lenkrolle mit Doppelstopp und Stahlrad, mit Kugellager, extrem hohe Tragkraft, Gehäuse aus schwerer Stahlschweißkonstruktion, Ausladung Lenkrolle: 77 mm, Gesamtbauhöhe: 255 mm, Lauffläch...
Blickle 503011 LRA-VSTH 35K-GS10 Lenkrolle Rad-Durchmesser: 35 mm Tragfähigkeit (max.): 80 kg 1 St. Lenkrolle LRA-VSTH 35K-GS10 Apparate-Lenkrolle mit Rückenloch, mit Gewindestift, Schwerlast-Rad m...