Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und Dichtring gegen das Eindringen von Schmutz und Staub. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei ...
Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher L...
Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher L...
Schwere Stahlblechgehäuse mit Plattenbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz und mit gehärteten Lagerschalen. Die gefetteten Kugelbahnen sind mit Dichtringen gegen das Eindringen von Schmu...
Stahlblechgehäuse mit Rückenlochbefestigung. Gabelkopf mit zweifachem Kugelkranz. Die Grundplatte wird fest mit dem Gabelteil vernietet, dabei achten wir auf geringes Spiel im Gabelkopf bei hoher L...
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm | RW0336 Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm Tragkraft 70 kg mit Doppelstop
Polyurethan-Reifen auf Alu-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 40 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Tragfähigkeit 250 kg. Auf Alu-Felge . Spezial-Mischung, dadurch spurlos. Abrieb- und schnittfest. Härte 75 S...
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Bauhöhe 125 mm, Lenkrolle mit Rollenlager. Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Wei...
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Bauhöhe 128 mm, Lenkrolle mit Doppelstopp, Rollenlager. Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwi...
Lenkrolle Polyurethan-Bereifung Rad Dx B 100x40 mm | RW0469 Lenkrolle mit Doppelstop Polyurethan-Bereifung verstärkte Gabel 92° Rad Dx B 100x40 mm Tragkraft 280 kg