Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm | RW0329


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm | RW0329
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm | RW0329
Artikel-Nr.:
     261-RW0329
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     130370
EAN/GTIN:
     4053357005491
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle vollgummi 100 mm
lenkrollen 100 mm
Lenkrolle mit Vollgummibereifung spurlos Rad Dx B 100x30 mm | RW0329

Lenkrolle mit Vollgummibereifung
spurlos
Rad Dx B 100x30 mm
Tragkraft 70 kg
Weitere Informationen:
Material:
Vollgummi
Ausführung:
Lenkrolle
Radlager:
Rollenlager
Spurlos:
Ja
Tragkraft kg:
70
Bauhöhe mm:
125
Befestigungsart:
Montageplatte
Verkaufseinheit:
VE
Räder-/Rollentyp:
Transporträder
Nabenlänge/Bohrung mm:
40/12
Plattengröße mm:
105x80
Raddurchmesser mm:
100
Felgenart:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen gummiräder, Räder und Rollen, Bewegung, Transport, Logistik, bewegen, Mobil, Wagen, schieben, Bereifung, Geschwindigkeit, Spurlos, Geräuscharm, Rollwiderstand, Abriebsfest, Schnittfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
144944
ab € 19,01*
Ähnlich
Wicke
148540
ab € 23,00*
Ähnlich
Wicke
120638
ab € 24,39*
Ähnlich
Wicke
130376
ab € 93,17*
Ähnlich
Wicke
143625
ab € 14,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.