Sicherheitslichtgitter Typ 4 IP69K Version F3SG-4SRB0320-25-KSicherheitslichtgitter, F3SG-SRB IP69K Version, Typ 4, 25 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 16 m, Schutzfeldhöhe 320 mm, PNP/NPN
Sicherheitslichtvorhang Empfänger SLLR14-1400P8Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Empfänger, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-...
Sicherheitslichtgitter Typ 4 Advanced Ver. F3SG-4SRA1520-45Sicherheitslichtgitter, F3SG-SRA Advanced-Version, Typ 4, 45 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 20 m, Schutzfeldhöhe 1520 mm, PNP/NPN
Sicherheitslichtgitter, Typ 4, PL e, Handschutz (Auflösung 30 mm), Schutzfeldhöhe 450 mm ohne Totzone, Versorgungsspannung 24 V. Anschlussstecker M12, Sender: 5-polig, Empfänger 5-polig. Anschlussk...
Sicherheitslichtgitter Typ 4 IP69K Version F3SG-4SRB0960-25-KSicherheitslichtgitter, F3SG-SRB IP69K Version, Typ 4, 25 mm Auflösung, Reichweite 0,3 bis 16 m, Schutzfeldhöhe 960 mm, PNP/NPN
Sicherheitslichtvorhang Empfänger SLLR14-1470P8Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Empfänger, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-...