Die Linearführung für gradlinige Bewegungen
Die Linearführung setzt die
Lineartechnik praktisch um, denn durch die Führung ist einem Gegenstand nur eine geradlinige Bewegung entlang einer gedachten, geraden Linie möglich. Die Linearführung kommt bei Achterbahnen oder U-Bahnen, in Lager- und Bestückungssystemen in der Logistik oder auch hinsichtlich der Bewegungsmöglichkeit von Oberlichtern, Türen oder Fenster in Betracht. Entsprechend groß ist die Auswahl an Linearführungen.
Die Einteilung der Linearführung: erforderliche Elemente
Die Linearführung kann man nach den Führungskörpern und nach den Lagerarten unterscheiden. Die Aufgaben der Linearführung liegen darin,
- Maschinenteile störungsfrei zu bewegen,
- Lage und Richtung der Bewegung festzulegen und
- Bewegungen in andere Freiheitsgrade auszuschließen.
Verschiedene Führungskörper
Als Führungskörper kommen runde Öffnungen für Wellen (
Wellenführung) und Schwalbenschwanz-Profile (Schienenführung) vor. Die Schienenführung mit flachen Schienen eignet sich anstatt für Wälze für Gleitsteine (Gleitsteinführung) oder Laufrollen (Laufrollenführung). Manchmal sitzen die Rollen zwischen den Schienen (
Rollschubführung) oder das zu bewegende Oberteil wie ein Schlitten über der Schiene (Schlittenführung). Eine andere Variante ist, dass sich zwei Schienen ineinander schieben bzw. ausziehen lassen (Teleskopführung).
Auswahlkriterien für Führungskörper
In der Praxis sind folgende Punkte am wichtigsten:
- die maximale Beanspruchung bzgl. der statischen bzw. dynamischen Lastaufnahme,
- die Zuverlässigkeit entsprechend der Umweltbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte),
- die Genauigkeit in der geraden Führung, auch im Langzeitbetrieb sowie
- niedrige Herstellungs-, Montage- und Betriebskosten.
Diverse Lagerarten
Die Lagerarten sind Gleit- oder Wälzlager inklusive
Laufrollen. Linearlagereinheiten oder
Linearkugellager zeichnen sich durch mehrere Kugelumläufe aus und sorgen für eine gerade Bewegung eines Maschinenteils entlang einer Welle. Gleitsteine benötigen in einer Gleitführung zusätzlich ein Schmiermedium.
Führungsprinzipien in der Linearführung
Man kann fünf Führungsprinzipien in der Linearführung unterscheiden:
- hydrodynamisch mit niedrigen Kosten,
- wälzend mit mittleren Kosten,
- hydrostatisch mit hohen Kosten,
- aerostatisch oder
- magnetisch ebenso.
Die hohen Kosten rechnen sich schnell, denn diese Führungssysteme sind sehr verschleißfest.