Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Rot SR-PVC isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1061


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Rot SR-PVC isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1061
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Rot SR-PVC isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1061
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Rot SR-PVC isoliert Ø 1.27mm 7/0,25 mm Litzen UL1061
Artikel-Nr.:
     108EL-1680764
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3251 RD005
EAN/GTIN:
     5060641281935
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = SR-PVC
Betriebsspannung = 300 V
Betriebstemperatur max. = +80°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Drahttyp = UL1061
Serie = Hook-up Wire PVC
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Litzengröße = 0,25 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
SR-PVC
Betriebsspannung:
300 V
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Drahttyp:
UL1061
Serie:
Hook-up Wire PVC
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 1680764, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3251RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 8,77*
€ 16,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,08*
€ 21,54*
€ 6,90*
ab € 10,89*
€ 22,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 21,54*
€ 25,63
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,26*
€ 22,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,56934* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 22,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,44*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,37*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
233455
ab € 3,70*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.