Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Rot PVC isoliert Ø 2.39mm 7/0,25 mm Litzen UL1015


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,33 mm², 22 AWG 30m Rot PVC isoliert Ø 2.39mm 7/0,25 mm Litzen UL1015
Artikel-Nr.:
     108EL-3836060
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3071 RD005
EAN/GTIN:
     5059039012107
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,33 mm²
Mantelfarbe = Rot
AWG = 22 AWG
Aderlitzen = 7/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 2.39mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL1015
Serie = Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke = 0.8mm
Litzengröße = 0,25 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,33 mm²
Mantelfarbe:
Rot
AWG:
22 AWG
Aderlitzen:
7/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
2.39mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL1015
Serie:
Hook-up Wire PVC
Isolierungsstärke:
0.8mm
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg22 rot, litze, litze rot, 3836060, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3071RD005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 12,36*
€ 19,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,24*
€ 20,33*
€ 6,90*
ab € 10,18*
€ 20,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,33*
€ 24,19
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,15*
€ 21,60
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 16,24*
€ 19,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,54134* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 44,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 24,94*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 163,99*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.