Übersicht
Überbegriffe
Unterbegriffe
LWL Patchkabel
Bild
Bestellen
LogiLink 1m LC-ST InfiniBand/Glasfaserkabel Pink (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J...
ab € 3,04* pro Stück
LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM4 Violett (7 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J...
ab € 3,01* pro Stück
LogiLink LC/LC, 1 m InfiniBand/Glasfaserkabel Gelb (7 Angebote) Gewicht: 40g - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2 - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qu...
ab € 2,87* pro Stück
LogiLink 1m, LC - LC Glasfaserkabel OM3 Blau (6 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K...
ab € 2,68* pro Stück
LogiLink 1m LC-SC InfiniBand/Glasfaserkabel Pink (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM4 - Mantel: LSZH, erikaviolett, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: J...
ab € 2,95* pro Stück
LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OM4, dünn, 0,5 m (11117959) (5 Angebote) LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OM4, dünn, 0,5 m LC-Duplex - LC-Duplex, Durchmesser: 1,2 mm, Faser: 50/125 my Multimode, Mantel: LSZH, Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m, ISO/IEC 11801, IEC607...
ab € 2,58* pro Stück
LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OS2, dünn, 1,0 m (11117953) (3 Angebote) LogiLink LWL Patchkabel, 2x LC-Duplex, OS2, dünn, 1,0 m LC-Duplex - LC-Duplex, Durchmesser: 1,2 mm, Faser: 9/125 my Singlemode, G657.A2, Mantel: LSZH, Anwendung: bis 40 Gbit/s/ 125 m, ISO/IEC 11801...
ab € 2,69* pro Stück
LogiLink FPSLC01 Glasfaserkabel 1 m LC OS2 Gelb (4 Angebote) Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. ...
ab € 1,69* pro Stück
LogiLink 1m LC-ST Glasfaserkabel OM3 Blau (4 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K...
ab € 2,70* pro Stück
LogiLink FP5LC01 Glasfaserkabel 1 m LC OM5 Grün (4 Angebote) Produktinformationen "Glasfaser Patchkabel OM5 50/125µ Duplex LC-LC, 1m" von LogiLink Professional Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur V...
ab € 3,41* pro Stück
LogiLink 1m, LC - SC Glasfaserkabel OM3 Blau (6 Angebote) Duplex Patchkabel 50/125_ Multimode - Faser: I-VH 2G 50/125_ OM3 - Mantel: LSZH, türkis, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 10 Gbit/s / 500 m - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qualität: Jedes K...
ab € 2,65* pro Stück
LogiLink FP5LS01 Glasfaserkabel 1 m LC SC OM5 Grün (4 Angebote) Produktinformationen "Glasfaser Patchkabel OM5 50/125µ Duplex LC-SC, 1m" von LogiLink Professional Die LogiLink Lichtwellenleiter (LWL) Patchkabel werden an Rangierfeldern oder Switchen sowie zur V...
ab € 3,22* pro Stück
LogiLink LC/SC, 1 m InfiniBand/Glasfaserkabel Gelb (4 Angebote) Gewicht: 40g - Duplex Patchkabel 9/125_ Singlemode - Faser: I-VH 2G 9/125_ OS1/2 - Mantel: LSZH, gelb, 3,0 mm Ø - Anwendung: bis 100 Gbit/s / 40 km - Standard: DIN EN 50173-1 und IEC/ISO 11801 - Qu...
ab € 2,84* pro Stück
LogiLink LWL Patchkabel, LC-Duplex, OM4, dünn, 1,0 m (11117960) (3 Angebote) LogiLink LWL Patchkabel, LC-Duplex, OM4, dünn, 1,0 m LC-Duplex - LC-Duplex, Durchmesser: 1,2 mm, Faser: 50/125 my Multimode, Mantel: LSZH, Anwendung: bis 40 Gbit/s / 125 m, ISO/IEC 11801, IEC60793-...
ab € 3,17* pro Stück
LogiLink FPSLS01 Glasfaserkabel 1 m SC LC OS2 Gelb (4 Angebote) Für FTTx und Data Center – die LWL Simplex Patchkabel von LogiLink eignen sich ideal für eine anspruchsvolle Glasfaser-Verkabelung, zum Beispiel im Anschlussbereich von FTTH, FTTB, FTTD oder FTTO. ...
ab € 1,66* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema LWL Patchkabel
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.