Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Lohntaschen

  Lohntaschen  (2 Angebote unter 28.147.260 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Lohntaschen“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Lohntaschen"

Überbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
MAILmedia Lohntüten / Lohnbeutel DIN C6, chamois (8710881) (1 Angebot) 
MAILmedia Lohntüten / Lohnbeutel DIN C6, chamois 80 g/qm, naßklebend beinhaltet: 1.000 Beutel (21194/7 / 30006762) elepa - rössler Kuvert Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
MAILmedia
30006762
ab € 62,86*
pro Stück
 
 Stück
MAILmedia Lohntüten / Lohnbeutel DIN C7, natron braun (8710943) (1 Angebot) 
MAILmedia Lohntüten / Lohnbeutel DIN C7, natron braun 70 g/qm, naßklebend, Format: 81 x 114 mm beinhaltet: 2.000 Beutel (323020 / 30007499) elepa - rössler Kuvert Beschaffungsartikel: Das Produkt w...
MAILmedia
30007499
ab € 129,59*
pro Stück
 
 Stück
Weitere Informationen zum Thema Lohntaschen
^

Lohntüte - Barauszahlung an Ihre Mitarbeiter

In Zeiten des Girokontos und Onlinebankings sind die althergebrachten Lohntüten kaum noch in Verwendung. Allerdings bestechen sie gerade für einige Anwendungen durch perfekt angepasste Eigenschaften zur Lohnauszahlung. Kleinformatige Umschläge aus Pergamin sind die modernen Lohntüten, die nicht nur das Bargeld, sondern auch die Abrechnung sicher und datenschutzrechtlich gut verpackt aufnehmen.

Wann sich Barauszahlungen lohnen

Bei fest angestellten Mitarbeitern und unter Vertrag stehenden Teilzeitkräften wird der Lohn meist per Gehaltsüberweisung ausgeschüttet. Anders sieht es aus, wenn Vorschüsse in bar, Anleihen und die Bezahlung von Aushilfen und Mitarbeitern, die kein Gehaltskonto besitzen, vorgenommen werden. Gerade in Baufirmen mit Montagetätigkeit sind wöchentliche Vorschüsse von Auslöse und Fahrgeld häufig gegeben. Bei Inventuren können Helfer, die nur wenige Stunden aktiv waren, schnell und unkompliziert bar bezahlt werden und den Lohn in der Lohntüte in Empfang nehmen.

Lohntüte - kleinformatig und robust

Lohntüten sind meist im Format C6 erhältlich. Damit sind sie groß genug, um Banknoten, Münzen und gegebenenfalls die dazugehörige Gehaltsabrechnung oder Zwischenzahlungsbescheinigung aufzunehmen. Durch feste Verklebung und besonders reißfestes Material ist es mit den Lohntüten auch möglich, Münzen, die zur centgenauen Auszahlung des Betrages nötig sind, mit einzulegen. Mit der Abkürzung „sk“ gekennzeichnete Lohntüten besitzen einen Selbstklebeverschluss, der ein sicheres Verwahren des Inhaltes ermöglicht. Damit der Empfänger der Lohntüte sicher sein kann, dass nichts entnommen wurde, ist es ratsam, die Verschlussklappe einfach zu versiegeln. Ein einfaches Mittel ist hierbei das Stempeln.

Das Material Pergamin

Durch die Verwendung von Pergamin ist die Lohntüte besonders gegen Einwirkungen von Fetten geschützt. Halbtransparente Lohntüten aus Pergamin ermöglichen es, dem Mitarbeiter den Inhalt sofort in Augenschein zu nehmen. Geht es um die Einhaltung des Datenschutzes, werden eingefärbte und somit gedeckte Lohntüten genutzt. Dies ist besonders dann nötig, wenn Gehaltsabrechnungen beiliegen.

Die Vorteile der Lohntüte im Überblick

Bei der zentralen Barauszahlung kann es ohne ausreichende Vorbereitung schnell zu Engpässen und Fehlern durch entstehende Hektik kommen. Mit Lohntüten vermeiden Sie dies. Sie können bereits vorab die Lohntüten packen und gehen somit auf Nummer sicher, was das Vorhandensein von Münzen und kleineren Banknoten zur genauen Auszahlung angeht. Außerdem ist es ohne Hektik möglich, auch bei größerem Ansturm am Ende der Woche oder nach Feierabend die Barauszahlung vorzunehmen. Sie greifen einfach nur noch nach der fertig gepackten Lohntüte und lassen sich den Empfang quittieren.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.