Diese MIMO LTE Antenne können Sie im Innen- oder Außenbereich installieren und die entsprechenden LTE Bänder nutzen. Sie ist vollständig UMTS, GSM, Bluetooth und WLAN 2,4 GHz kompatibel.
GSM-Antenne f.GSM-Kommun.-Module ANT04LTE/GSM-Multiband-Antenne, 700-2700 MHz, 7dBi, mit Magnetfuß und 3m Kabel mit SMA-Stecker (90° Winkel). Passend für GSM-Kommunikationsmodule 9000GSM-4G und 820...
LTE/GPS-Antenne, Typ=2133530150, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=19 mm, Höhe=0.1 mm, Kabellänge=150 mm, Länge=119 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart...
LTE/GPS-Antenne, Typ=2133530200, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=19 mm, Höhe=0.1 mm, Kabellänge=200 mm, Länge=119 mm, Antennensteckverbindertyp=U.FL, Montageart...
Kurzbeschreibung Diese LTE Antenne von Delock ermöglicht die Nutzung verschiedener LTE Bänder im Innen- und Außenbereich. Sie ist vollständig GSM, UMTS, Bluetooth, WLAN 2,4 GHz, ZigBee, DECT, Z-Wav...
4g-Geräte, mehr efFizienz in lEIstungs- und stromverbrauch Die LTE/4G Sende- und Empfangsantenne ist ideal für Gebiete mit geringer Senderfeldstärke. Die Antenne 4GNOVA kann direkt mit einem LTE/4G...