Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: retsch luftstrahlsiebmaschine
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  >  > Luftstrahlsiebmaschine

  Luftstrahlsiebmaschine  (12 Angebote unter 30.821.001 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Luftstrahlsiebmaschine“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Luftstrahlsiebmaschine"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet , 100-240 V, 50/60 Hz (3 Angebote) 
Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet 100-240 V, 50/60 Hz
Retsch
30.027.0001
€ 8.347,01*
pro Stück
 
 Stück
Leistungsschütz für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl LITE (1 Angebot) 
Leistungsschütz für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl LITE Regeleinheit zum Anschluss von Staubsaugern anderer Marken. Beschreibung Leistungsschütz
Nexopart GmbH & Co. KG
210037070
€ 381,54*
pro Stück
 
 Stück
Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl BASIC (1 Angebot) 
Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl BASIC Luftstrahlsiebmaschine für die Trennung, Fraktionierung und Bestimmung der Korngröße von feinen bis sehr feinen Pulvern. Das Gerät liefert präzise Mess...
Nexopart GmbH & Co. KG
210886531
€ 10.376,16*
pro Stück
 
 Stück
Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl LITE (1 Angebot) 
Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl LITE Luftstrahlsiebmaschine für die Trennung, Fraktionierung und Bestimmung der Korngröße von feinen bis sehr feinen Pulvern. Das Gerät liefert präzise Messe...
Nexopart GmbH & Co. KG
210886500
€ 8.101,04*
pro Stück
 
 Stück
Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl SECURITY (1 Angebot) 
Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl SECURITY Luftstrahlsiebmaschine für die Trennung, Fraktionierung und Bestimmung der Korngröße von feinen bis sehr feinen Pulvern. Das Gerät liefert präzise M...
Nexopart GmbH & Co. KG
210886562
€ 18.650,45*
pro Stück
 
 Stück
Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl ULTIMATE (1 Angebot) 
Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl ULTIMATE Luftstrahlsiebmaschine für die Trennung, Fraktionierung und Bestimmung der Korngröße von feinen bis sehr feinen Pulvern. Das Gerät liefert präzise M...
Nexopart GmbH & Co. KG
210886555
€ 12.800,05*
pro Stück
 
 Stück
Vorabscheider D360 für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl Staubklasse M + ATEX (1 Angebot) 
Vorabscheider D360 für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl, Staubklasse M + ATEX Zur aktiven Entstaubung der Prozessluft. Vorabscheidersystem im robusten Stahlgehäuse. Mit abnehmbaren 13 l Samm...
Nexopart GmbH & Co. KG
210052363
€ 2.833,98*
pro Stück
 
 Stück
Vorabscheider D360 für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl Staubklasse M (1 Angebot) 
Vorabscheider D360 für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl, Staubklasse M Zur aktiven Entstaubung der Prozessluft. Vorabscheidersystem im robusten Stahlgehäuse. Mit abnehmbaren 13 l Sammelbehäl...
Nexopart GmbH & Co. KG
210052356
€ 1.784,53*
pro Stück
 
 Stück
Vorabscheider D360 für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl Staubklasse M + H + ATEX (1 Angebot) 
Vorabscheider D360 für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl, Staubklasse M + H + ATEX Zur aktiven Entstaubung der Prozessluft. Vorabscheidersystem im robusten Stahlgehäuse. Mit abnehmbaren 13 l ...
Nexopart GmbH & Co. KG
210052394
€ 3.154,12*
pro Stück
 
 Stück
Vorabscheider D360 für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl Staubklasse M + H (1 Angebot) 
Vorabscheider D360 für Luftstrahlsiebmaschine e200 LS eControl, Staubklasse M + H Zur aktiven Entstaubung der Prozessluft. Vorabscheidersystem im robusten Stahlgehäuse. Mit abnehmbaren 13 l Sammelb...
Nexopart GmbH & Co. KG
210052387
€ 2.028,87*
pro Stück
 
 Stück
Zubehör für Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet (3 Angebote) 
Zubehör für Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet Beschreibung Staubsauger, 230 V, 50/60 Hz
Retsch
32.748.0004
€ 1.530,17*
pro Stück
 
 Stück
Zubehör für Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet (3 Angebote) 
Zubehör für Luftstrahlsiebmaschine AS 200 jet Beschreibung Zyklon mit Stativ und Auffangbehälter (250 und 500 ml Probenglas)
Retsch
32.935.0008
€ 2.160,17*
pro Stück
 
 Stück
Artikel pro Seite: 10   Alle   
Weitere Informationen zum Thema Luftstrahlsiebmaschine
^

Luftstrahl-Siebmaschine – Dispersion oder Desagglomeration erforderlich?

Mit Luftstrahl-Siebmaschinen lässt sich auch kompliziertes Schüttgut hinsichtlich der Stofftrennung bearbeiten. Man denke zum Beispiel an Dispersionen. Dispersionen sind quasi Mischungen aus einem Stoff (disperse Phase), die fein verteilt in einem anderen Stoff (Dispersionsmedium) vorliegt. Umgekehrt ist es bei der Desagglomeration so, dass bei der Mischung von Feststoffen mit geringen Flüssigkeitsmengen sogenannte Agglomerate entstehen, die dann mit der entsprechenden Verfahrenstechnik wieder getrennt werden müssen. Jedenfalls steht diese Maschine für eine schonende und schnelle Qualitätskontrolle feinster Partikel.

Technische Agglomerate

Im Gegensatz zum natürlichen Konglomerat besitzt ein technisches Agglomerat eine gleichmäßige Korngröße, weshalb das Sieben ja in diesem Fall Sinn macht.

Vorteile der Luftsiebung

Eindeutig ein Vorteil sind die kurzen Siebzeiten, die erforderlich sind. Zudem ist es so, dass man bei der Wiederholung von Messvorgängen ohne erneute Einstellungen über auf die bisherigen Einstellungen zurückgreifen kann.

Wer verwendet was?

Technische Agglomerate sind in der Pharmazie nicht selten, bevor es zum Tablettenpressen geht. Zudem werden bei der Herstellung von Kunststoff oder auch Keramik Agglomerate aus mineralischen, metallischen oder kunststoff-Pulvern hergestellt. Auch hier kommt es wieder auf eine einheitliche Korngröße an. Die Qualitätsprüfung läuft über Luftstrahl-Siebmaschinen. Aber auch Mehl, Baustoffe, Kunststoffe und weitere Pharmazeutika sind als Siebgut im Spiel.

Einsatzbereiche

Die Luftstrahl-Siebmaschine wird als Analysensiebmaschine überwiegend eingesetzt, um leichte Materialien in kleinen Partikelgrößen auszuwerten. Die Maschenweiten bei den passenden Analysensysteme beginnen daher meist bei einer Weite von zehn Mikrometer. Die Messbereiche reichen je nach Siebverwendung bis zu vier Millimeter.

Die Unterdruckfunktion

Normalerweise wird der Luftstrom mit einem Industrie-Staubsauger erzeugt, in dem er einen Unterdruck in einer Siebkammer erzeugt, der von unten durch das Siebgewebe bläst. Oberhalb des Siebgewebes verteilt sich der Luftstrahl über die gesamte Sieboberfläche. Mit einer automatischen Unterdruckregulierung wird der Luftstrom automatisch überwacht und kann entsprechend reguliert werden, wodurch man die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse der Siebanalyse meistens erhöht wird – wenn es darauf ankommt.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.